Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieltunnel in Bunt 10022467_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spieltunnel in Bunt 10022467_0
Spieltunnel in Bunt 10022467_0
Spieltunnel in Bunt 10022467_0
Spieltunnel in Bunt 10022467_0
Spieltunnel in Bunt 10022467_0
Spieltunnel in Bunt 10022467_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022467_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022467_0
EAN/GTIN:
     4052025224677
Suchbegriffe:
babyzelt
kindertunnel
kinderzelt
krabbeltunnel
Der bunte XXL Spieltunnel für Kinder lädt zum Entdecken und Spielen ein. Der Pop Up Krabbeltunnel besteht aus strapazierfähigem Polyester. Der helle Stoff in Rot, Blau und Gelb lässt genügend Licht ins Innere des Tunnels. Nutzen Sie den pflegeleichten Kriechtunnel im Kinderzimmer oder im Freien. Ob als Labyrinth für Fangespiele oder gemütlicher Rückzugsort, der Kindertunnel bietet kreativen Spielraum für Jungen und Mädchen.

Schenken Sie Ihrem Kind Spielspaß für Drinnen oder Draußen mit dem großen Spieltunnel.

Bitte beaufsichtigen Sie Ihr Kind beim Spielen. Halten Sie den Spieltunnel von Feuer fern.

Spieltunnel im Detail
• Maße H x B x T: ca. 45 x 250 x 250 cm
• Loch im Zentrum: ca. 40 cm Durchmesser
• Gewicht: ca. 1,6 kg
• Material: Polyester, Stahldraht

Lustige Spielzeug für Drinnen und Draußen
• Krabbeltunnel in bunten Farben
• Kindertunnel für Indoor und Outdoor
• Spieltunnel mit Pop Up Effekt
• Spielspaß für Kinder ab 3 Jahren

Lieferumfang
• 1x Spieltunnel XXL
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Rot | Gelb
Gewicht:
1.47 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
250 cm
Breite:
250 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.