Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Hüpfsäcke Kinder in Bunt 10022477_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Hüpfsäcke Kinder in Bunt 10022477_0
4x Hüpfsäcke Kinder in Bunt 10022477_0
4x Hüpfsäcke Kinder in Bunt 10022477_0
4x Hüpfsäcke Kinder in Bunt 10022477_0
4x Hüpfsäcke Kinder in Bunt 10022477_0
4x Hüpfsäcke Kinder in Bunt 10022477_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022477_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022477_0
EAN/GTIN:
     4052025224776
Suchbegriffe:
Hüpfsack
Straßenspiele
straßenspiele
Es ist ein verdienter Klassiker unter den Kindergeburtstagsspielen: Das Sackhüpfen! Obwohl es das Spiel schon lange gibt, wird es den Kindern nicht langweilig. Die Kleinen schlüpfen einfach mit beiden Beinen in den Sack und beginnen um die Wette zu hüpfen. Wer es als Erstes ins Ziel schafft hat gewonnen. Neben der klassischen Variante, bei der alle gegeneinander hüpfen, kann das Wetthüpfen auch als Staffellauf stattfinden.

Das Sackhüpfset enthält alles, was man für ein gelungenes Spiel benötigt: 4 Hüpfsäcke in verschiedenen Farben, die von 1 bis 4 nummeriert sind, 2 rote Leinen zur Markierung von Start und Ziel und 4 Heringe zum Befestigen der Leinen im Boden.

Hüpfsäcke für Kinder
• Maße je Sack H x B: ca. 73 x 53 cm
• Länge Start- und Ziellinie: ca. 2,80 Meter
• Material: Polyester
• Farben: Rot, Blau, Grün und Orange

Partyset Sackhüpfen
• 4 nummerierte Hüpfsäcke
• 2 Leinen zur Markierung von Start und Ziel
• 4 Heringe zur Befestigung

Sackhüpfset für Kinder
• Ideal für Kindergeburtstage
• Geeignet für Kinder ab 3 Jahren
• Bei Verschmutzung einfach waschbar
• Für Drinnen und Draußen geeignet

Lieferumfang
• 1x Hüpfsackset
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Blau | Grün
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
53 cm
Breite:
73 cm
Weitere Suchbegriffe: hüpfsäcke, sackhüpfen, hüpfsack, sackhüpfen-set, sackhüpfset, hüpfsack-set, sackhüpfen-sets, sackhüpfsets, hüpfsack-sets, für-kinder, kinder, kindergeburtstag, sack, säcke, set, rot, blau, grün, orange, nummeriert, 4er-set, 4-stück, waschbar, ab-3-jahren, ab-3, kindergeburtstagsspiele, kindergeburtstagsspiel, spiele-für-kindergeburtstag, kindergeburtstag-spiele, kinderspiele-geburtstag, kinderspiel, startlinie, ziellinie, start, ziel, komplettset, partyset, mit-nummern, kinderparty, bunt, mehrfarbig, verschiedene-farben, polyester, säcke-für-sackhüpfen, säcke-zum-sackhüpfen, sack-für-sackhüpfen, sackhüpfen-kinder, spiele-zum-kindergeburtstag, hüpfsäcke-für-kinder, partyset-sackhüpfen, hüpfack, hüpfäcke, hüpfsac, hüpfsäce, hupfsack, hüpfsäck, hupfsacke, hupfsäcke, hüpfsacke, hüpfsak, hüpfsäke, hüpfsakk, hüpfsäkke, hüppsack, hüppsäcke, hüpsack, hüpsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.