Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer in Schwarz - (H)50 x Ø 26 cm 10022483_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer in Schwarz - (H)50 x Ø 26 cm 10022483_46
Schirmständer in Schwarz - (H)50 x Ø 26 cm 10022483_46
Schirmständer in Schwarz - (H)50 x Ø 26 cm 10022483_46
Schirmständer in Schwarz - (H)50 x Ø 26 cm 10022483_46
Schirmständer in Schwarz - (H)50 x Ø 26 cm 10022483_46
Schirmständer in Schwarz - (H)50 x Ø 26 cm 10022483_46
Schirmständer in Schwarz - (H)50 x Ø 26 cm 10022483_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022483_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022483_46
EAN/GTIN:
     4052025953416
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer

Dank des runden Schirmständers hinterlassen nasse Spazierstöcke und Regenschirme im Flur oder Korridor keine unangenehmen Spuren mehr. Der dünne Boden sammelt Feuchtigkeit und lässt sich schnell mit einem nassen Lappen reinigen.

In optischer Hinsicht überzeugt der Schirmhalter durch sein engmaschiges Drahtgeflecht, das sich in jede Einrichtung dezent einfügt. Die abgerundete Kante des Bodens hinterlässt keine Kratzer auf Bodenbelägen oder Fliesen.

Schirmständer Metall im Detail

• Höhe: ca. 50 cm
• Durchmesser oben: ca. 26 cm
• Durchmesser unten: ca. 21 cm
• Volumen: ca. 19 l
• Material: Metall
• Gewicht: ca. 0,6 kg

Regenschirmhalter aus Drahtgeflecht
• Für Regenschirme, Gehhilfen und Wanderstöcke
• Ideal für Diele, Flur und Korridor
• Schlichtes, funktionales Design
• Drahtgeflecht für schnellen Überblick
• Unterseite mit 3 dezenten Standnoppen

Lieferumfang
• 1 x Schirmständer
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: gehstockständer, regenschirmhalter, schirmhalter, schirmständer, stockhalter, stockständer, 50cm, anthrazit, aufbewahrung, balkon, befüllbar, boden, design, designer, diele, drahtgeflecht, edelstahl, eimer, eisen, flur, freistehend, gastro, geflochten, gehstock, gitter, grau, günstig, halter, halterung, haushalt, hoch, hochwertig, innen, kaufen, kinder, kinderzimmer, klein, kleiner, korb, korbgeflecht, mesh, metall, metallgeflecht, modern, regenschirm, regenschirme, robust, rostfrei, rund, schwarz, schwarzer, silber, stabil, stand, stehend, terrasse, tragbar, transportabel, umbrella, wanderstock, wanderstöcke, wohnzimmer, zubehör, zylinder, zylinderform, zylindrisch, chrom, verchromt, schmal, abfallsammler, abfallkorb, papiersammler, mülleimer, drahteimer, papiereimer, sschirmsständer, skhirmständer, zchirmztänder, schirmtsänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.