Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtischorganizer Metall, Büro Stiftehalter, Schreibtischköcher Kinder, gelocht, HxBxT: 11x16x8cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtischorganizer Metall, Büro Stiftehalter, Schreibtischköcher Kinder, gelocht, HxBxT: 11x16x8cm, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer Metall, Büro Stiftehalter, Schreibtischköcher Kinder, gelocht, HxBxT: 11x16x8cm, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer Metall, Büro Stiftehalter, Schreibtischköcher Kinder, gelocht, HxBxT: 11x16x8cm, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer Metall, Büro Stiftehalter, Schreibtischköcher Kinder, gelocht, HxBxT: 11x16x8cm, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer Metall, Büro Stiftehalter, Schreibtischköcher Kinder, gelocht, HxBxT: 11x16x8cm, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer Metall, Büro Stiftehalter, Schreibtischköcher Kinder, gelocht, HxBxT: 11x16x8cm, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer Metall, Büro Stiftehalter, Schreibtischköcher Kinder, gelocht, HxBxT: 11x16x8cm, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer Metall, Büro Stiftehalter, Schreibtischköcher Kinder, gelocht, HxBxT: 11x16x8cm, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer Metall, Büro Stiftehalter, Schreibtischköcher Kinder, gelocht, HxBxT: 11x16x8cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022488_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022488_55
EAN/GTIN:
     4052025953300
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Wenn Sie keine Lust haben, Ihren Federhalter, Blei- oder Buntstifte jedes Mal aufs Neue zusammensuchen zu müssen, ist der Stiftehalter genau das Richtige für Ihren Schreibtisch. Dank der beiden rechteckigen Stifteköcher sind Ihre Schreibutensilien im Büro oder Arbeitszimmer jederzeit griffbereit. Das Gleiche gilt für die seitlichen Ablagen, in denen Sie Radiergummis, Büroklammern und vieles mehr aufbewahren können. Die 4 Standnoppen auf der Unterseite sorgen dafür, dass das Ordnungssystem trotz seines geringen Gewichts nicht verrutscht. Die gelochten Metallwänden machen es Ihnen leicht, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen.

Schreibtischorganizer Metall im Detail

• Maße H x B x T: ca. 11 x 16 x 8 cm
• Maße großer Becher H x B x T: ca. 11 x 8 x 4 cm
• Maße kleiner Becher H x B x T: ca. 7,5 x 8 x 4 cm
• Maße seitliche Fächer H x B x T: ca. 4 x 4 x 8 cm
• Material: Metall
• Gewicht: ca. 0,2 kg

Kleiner Stiftehalter mit 4 Fächern
• Für Lineale, Scheren, Blei- und Buntstifte
• 2 verschieden große Stiftebecher
• Seitliche Ablagen für Patronen, Klammern uvm.
• Gelochtes Drahtgeflecht
• 4 Standnoppen verhindern Verrutschen

Lieferumfang
• 1 x Stiftehalter
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
8 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer silber, schreibtisch organizer, schreibtischorganizer 4 fächer, Schreibtischorganizer Metall, ablagebox, ablage-box, ablage box, ablageboxen, ablage-boxen, ablage boxen, ablagesystem, ablage system, ablage-system, ablagesysteme, ablage systeme, ablage-systeme, bleistifthalter, bleistift-halter, bleistift halter, büroablage, büro-ablage, büro ablage, büroablagen, büro-ablagen, büro ablagen, büroausstattung, büro ausstattung, büro-ausstattung, bürobedarf, büro bedarf, büro-bedarf, büroorganisation, büro organisation, büro-organisation, büroorganizer, büro organizer, büro-organizer, ordnungssystem, ordnungs system, ordnungs-system, ordnungssysteme, ordnungs-systeme, ordnungs systeme, schreibtischorganizer, schreibtisch-organizer, schreibtischorganisator, schreibtisch-organisator, schreibtisch organisator, schreibtischbox, schreibtisch box, schreibtisch-box, schreibtischboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.