Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4tlg. Schreibtischorganizer Set in Silber 10022498_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4tlg. Schreibtischorganizer Set in Silber 10022498_55
4tlg. Schreibtischorganizer Set in Silber 10022498_55
4tlg. Schreibtischorganizer Set in Silber 10022498_55
4tlg. Schreibtischorganizer Set in Silber 10022498_55
4tlg. Schreibtischorganizer Set in Silber 10022498_55
4tlg. Schreibtischorganizer Set in Silber 10022498_55
4tlg. Schreibtischorganizer Set in Silber 10022498_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022498_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022498_55
EAN/GTIN:
     4052025953102
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Mit diesem Schreibtisch Organizer Set bereiten Sie dem Chaos am Arbeitsplatz ein Ende. Stifte, Textmarker, Scheren, Briefe und Notizen können in dem kompakten Büroset verstaut werden. Das Komplett-Set besteht aus 4 Teilen und ist eine gute Möglichkeit, um dem alltäglichen Bürochaos ein Ende zu bereiten. 

Das Tischorganizer Set ist vollständig aus Metall gefertigt. Das einheitliche und geradlinige Design macht den Schreibtischbutler zu einem echten Hingucker auf dem Tisch in Ihrem Büro oder auch im Kinder- oder Jugendzimmer.

Schreibtisch Organizer Set im Detail
• Stifteköcher groß H x B x T: ca. 9,4 x 8,1 x 8,1 cm
• Briefablage 3 Fächer H x B x T: ca. 13,5 x 17,3 x 8,3 cm
• Zettelbox H x B x T: ca. 7,5 x 10,5 x 10,5 cm
• Mülleimer H x B x T: ca. 27,8 x 26 x 26 cm

Tisch-Organizer Set weitere Details
• Aus Metall gefertigt
• Gesamtgewicht: ca. 0,9 kg
• 4-teiliges Set
• Einheitliches Design
• In verschiedenen Farben verfügbar

Büroorganizer Set aus Metall
• Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch
• Aus robustem Metall gefertigt
• Geradliniges Design mit Metallgeflecht
• Einzelne Teile verfügen über einen Rutschschutz
• Briefe ablegen sowie Stifte und Büroklammern griffbereit haben

Lieferumfang
• 1 x Schreibtisch Organizer Set 4 teilig
• Dekorationsartikel und Verbrauchsmaterialien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
28.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stifteköcher silber, schreibtisch organizer, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, bürobox, büroboxen, büroorganizer, büromaterialorganizer, büromaterialienorganizer, multiköcher, ordnungsbox, ordnungsboxen, ordnungssystem, ordnungssysteme, pinselablage, pinselablagen, pinselbehälter, pinselbox, pinselboxen, pinselköcher, schreibgerätehalter, schreibtischbox, schreibtischboxen, schreibtischbutler, schreibtischorganisator, schreibtischorganisatoren, schreibtischorganizer, schreibtischstifthalter, schreibtischset, schreibtischsets, stiftablage, stiftablagen, stiftbehälter, stifthalter, stiftköcher, stifteablage, stifteablagen, stiftebehälter, stiftebox, stifteboxen, stiftehalter, stifteköcher, tischorganizer, utensilienbehälter, utensilienhalter, utensilo, set, mehrteilig, schwarz, silber, anthrazit, sschreibtissch-organizer-sset, schriebtisch-organizer-set, 4er Set, 4-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.