Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3tlg. Schreibtischorganizer Set in Schwarz 10022502_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3tlg. Schreibtischorganizer Set in Schwarz 10022502_46
3tlg. Schreibtischorganizer Set in Schwarz 10022502_46
3tlg. Schreibtischorganizer Set in Schwarz 10022502_46
3tlg. Schreibtischorganizer Set in Schwarz 10022502_46
3tlg. Schreibtischorganizer Set in Schwarz 10022502_46
3tlg. Schreibtischorganizer Set in Schwarz 10022502_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022502_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022502_46
EAN/GTIN:
     4052025953034
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Mit diesem Schreibtisch Organizer Set treten Sie dem Chaos am Arbeitsplatz entgegen. Stifte, Textmarker und Notizzettel verschwinden in dem kleinen Starter-Set aus 3 Teilen. Es besteht aus einem Stifteköchern, einer Zettelbox und einer kleinen runden Ablage, die sich für Pins, Büroklammern uvm. eignet. 

Das Tischorganizer 3er Set ist vollständig aus Metall gefertigt. Das einheitliche und geradlinige Design macht den Schreibtischbutler zu einem echten Hingucker auf dem Tisch in Ihrem Büro oder auch im Kinder- oder Jugendzimmer.

Schreibtisch Organizer Set klein
• Stifteköcher groß H x B x T: 9,4 x 8,1 x 8,1 cm
• Runde Ablage klein H x B x T: 3,3 x 8,9 x 8,9 cm
• Zettelbox H x B x T: 9,5 x 9,5 x 9,5 cm

Tisch-Organizer 3er Set
• Aus Metall gefertigt
• Gesamtgewicht: ca. 0,3 kg
• 3-teiliges Set
• Einheitliches Design
• In verschiedenen Farben verfügbar

Büroorganizer Set aus Metall
• Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch
• Aus robustem Metall gefertigt
• Geradliniges Design mit Metallgeflecht
• Einzelne Teile verfügen über einen Rutschschutz
• Stifte, Notizzettel, Radierer, Büroklammern etc. griffbereit haben

Lieferumfang
• 1 x Schreibtisch Organizer Set 3 teilig
• Dekorationsartikel und Verbrauchsmaterialien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, bürobox, büroboxen, büroorganizer, büromaterialorganizer, büromaterialienorganizer, multiköcher, ordnungsbox, ordnungsboxen, ordnungssystem, ordnungssysteme, pinselablage, pinselablagen, pinselbehälter, pinselbox, pinselboxen, pinselköcher, schreibgerätehalter, schreibtischbox, schreibtischboxen, schreibtischbutler, schreibtischorganisator, schreibtischorganisatoren, schreibtischorganizer, schreibtischstifthalter, schreibtischset, schreibtischsets, stiftablage, stiftablagen, stiftbehälter, stifthalter, stiftköcher, stifteablage, stifteablagen, stiftebehälter, stiftebox, stifteboxen, stiftehalter, stifteköcher, tischorganizer, utensilienbehälter, utensilienhalter, utensilo, set, mehrteilig, schwarz, silber, anthrazit, sschreibtissch-organizer-sset, schriebtisch-organizer-set, 3er Set, 3-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.