Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, Prospekthalter A4, Zeitschriften Wandhalter, HxBxT: 40 x 32 x 10 cm, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, Prospekthalter A4, Zeitschriften Wandhalter, HxBxT: 40 x 32 x 10 cm, versch. Farben
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, Prospekthalter A4, Zeitschriften Wandhalter, HxBxT: 40 x 32 x 10 cm, versch. Farben
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, Prospekthalter A4, Zeitschriften Wandhalter, HxBxT: 40 x 32 x 10 cm, versch. Farben
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, Prospekthalter A4, Zeitschriften Wandhalter, HxBxT: 40 x 32 x 10 cm, versch. Farben
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, Prospekthalter A4, Zeitschriften Wandhalter, HxBxT: 40 x 32 x 10 cm, versch. Farben
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, Prospekthalter A4, Zeitschriften Wandhalter, HxBxT: 40 x 32 x 10 cm, versch. Farben
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, Prospekthalter A4, Zeitschriften Wandhalter, HxBxT: 40 x 32 x 10 cm, versch. Farben
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, Prospekthalter A4, Zeitschriften Wandhalter, HxBxT: 40 x 32 x 10 cm, versch. Farben
Relaxdays Zeitschriftenhalter Wand, Prospekthalter A4, Zeitschriften Wandhalter, HxBxT: 40 x 32 x 10 cm, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022508_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022508_55
EAN/GTIN:
     4052025952907
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Dieser Magazinhalter für die Wand ist ideal, um Zeitschriften, Magazine, Broschüren und Prospekte übersichtlich und platzsparend zu verstauen. Das Magazinboard verfügt über 5 Fächer in A4 Größe und eine Ablage, die perfekt für Stifte, Zettel oder Schlüssel geeignet ist. Neben dem Wohnzimmer oder dem Flur macht der Wandorganizer auch im Büro eine gute Figur, um zum Beispiel Dokumente und Akten ordentlich aufzubewahren.

Das offene Design aus Mesh gibt dem Prospektspender einen modernen Look und sorgt dafür, dass Sie immer den Überblick über Ihren Lesestoff behalten. Durch das mitgelieferte Montagematerial können Sie den Broschürenhalter schnell und einfach an der Wand anbringen.

Zeitschriftenhalter Wand im Detail
• Gewicht: ca. 1,4 kg
• Material: Metall
• Farbe: In Schwarz und Silber erhältlich
• Insgesamt 6 Fächer

Maße der Zeitschriftenablage
• Maße Gesamt H x B x T: ca. 40,5 x 32,5 x 10,5 cm
• Maße je Fach H x B x T: ca. 3 x 31,5 x 17 cm
• Maße untere Ablage H x B x T: ca. 2 x 32,5 x 10,5 cm
• Abstand zwischen den Löchern zum Aufhängen: ca. 25 cm

Zeitungshalter zur Montage an der Wand
• 5 Fächer in DIN A4 Größe im Querformat
• 1 Ablagefach für Stifte, Zettel oder Schlüssel
• Wird über 2 Schrauben an der Wand befestigt
• Material zur Wandmontage ist inklusive

Wandorganizer für Zeitschriften
• Zur Aufbewahrung von Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen uvm.
• Auch für Dokumente und andere Papiere geeignet
• Modernes, transparentes Design aus Mesh
• Ideal für das Wohnzimmer, den Flur oder das Büro

Lieferumfang
• 1x Wandmagazinhalter
• Inklusive Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel)
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.33 kg
Höhe:
40.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
32.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Draht-Zeitungshalter, Wand-Zeitungshalter, Wandzeitungshalter, relaxdays wandprospekthalter silber din a4 quer, wand zeitungshalter, wandzeitungshalter 5 fächer, zeitschriftenhalter wand, broschüren halter, broschürenhalter, broschüren-halter, magazin ablage, magazin ablagen, magazin board, magazin boards, magazin box, magazin boxen, magazin halter, magazin korb, magazin körbe, magazin sammler, magazin ständer, magazinablage, magazin-ablage, magazinablagen, magazin-ablagen, magazinboard, magazin-board, magazinboards, magazin-boards, magazinbox, magazin-box, magazinboxen, magazin-boxen, magazinhalter, magazin-halter, magazinkorb, magazin-korb, magazinkörbe, magazin-körbe, magazinsammler, magazin-sammler, magazinständer, magazin-ständer, prospekt halter, prospekt sammler, prospekt spender, prospekte halter, prospektehalter, prospekte-halter, prospekthalter, prospekt-halter, prospektsammler, prospekt-sammler, prospektspender, prospekt-spender, wand halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.