Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhabtropfschale in Schwarz - (B)50x (H)3 x (T)38 cm 10022522_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhabtropfschale in Schwarz - (B)50x (H)3 x (T)38 cm 10022522_0
Schuhabtropfschale in Schwarz - (B)50x (H)3 x (T)38 cm 10022522_0
Schuhabtropfschale in Schwarz - (B)50x (H)3 x (T)38 cm 10022522_0
Schuhabtropfschale in Schwarz - (B)50x (H)3 x (T)38 cm 10022522_0
Schuhabtropfschale in Schwarz - (B)50x (H)3 x (T)38 cm 10022522_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022522_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022522_0
EAN/GTIN:
     4052025225223
Suchbegriffe:
schuhschale
schuhschalen
schuhmatte
schuhmatten
Wer nach einem Regenschauer nach Hause kommt, kennt das Problem: Die Schuhe sind tropfnass und am Boden bilden sich Pfützen. Mit der kleinen Schuhabtropfschale schützen Sie nicht nur Ihr Parkett vor Verunreinigungen, sondern trocknen auch Ihre Schuhe schneller. Das schwarze Schuhtablett aus robustem Kunststoff besitzt ein tiefes Profil. Dieses verhindert, dass Ihre Schuhe im Tropfwasser stehen. Der hohe Rand macht ein Überlaufen unmöglich.

Die leichte Schuhablage kann überall und vielseitig eingesetzt werden.

Schuhabtropschale klein im Detail
• Maße H x B x T: ca. 3 x 50 x 38 cm
• Innenmaße H x B x T: ca. 3 x 43,5 x 32,5 cm
• Gewicht: ca. 350 g
• Material: Polypropylen

Praktische Schuhablage
• Kleiner Schuhsammler für 2 bis 3 Paare
• Mit Profil und hohem Rand
• Robuster Kunststoff ist pflegeleicht
• Abtropfschale auch für Blumentöpfe, Regenschirme uvm.

Lieferumfang
• 1x Schuhabtropschale klein
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
50 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: schuhtablett, schuhtabletts, schuhwanne, schuhwannen, schuhablage, schuhablagen, schuhsammler, schmutzfänger, mehrzweckablage, mehrzweckablagen, mehrzweckschale, mehrzweckschalen, abtropfschale, abtropfschalen, universalschale, universalschalen, universalablage, universalablagen, schuhabtropfschale, schuhabtropfschalen, schuhabtropfwanne, schuhabtropfwannen, schuhabtropfablage, schuhabtropfablagen, schuhabtropftablett, schuhabtropftabletts, außen, auto, bad, boden, breit, design, draußen, eingang, eingangsbereich, einzeln, flach, flur, garderobe, groß, hauseingang, haustür, hoch, innen, kinder, kinderschuhe, klein, kunststoff, kurz, lang, modern, motiv, nässe, outdoor, plastik, platzsparend, rutschfest, schmal, schuhe, schwarz, universal, waschbar, schuhablagge, schuhablag, schuhaplage, schuablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.