| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10022527_46 Herst.-Nr.: 10022527_46 EAN/GTIN: 4052025939229 |
| |
|
| | |
| Das handliche Twist Board ist ein spaßiges Fitnessgerät für Jung und Alt. Mittels Drehbewegungen und Gleichgewichtstraining fördert das Balance Board die Beweglichkeit und stärkt den ganzen Körper. Je nach Übung trainieren Sie den Rücken oder straffen Bauch, Beine und Po. Das effektive Workout Board besteht aus Kunststoff. Die belastbare Wippe ist tragbar, platzsparend und immer einsatzbereit.
Die einfachen Grundübungen - Balancieren und Drehen - wecken schnell den Spaß am Sport und bringen Schwung ins klassische Trainingsprogramm.
Bitte halten Sie sich bei der ersten Benutzung fest (bspw. an einer Stuhllehne) bis Sie ein sicheres Gefühl für das Twist Board haben. Mit einem Teppich als Unterlage ist es einfacher das Gleichgewicht zu halten. Zusätzlich verlängert ein weicher Untergrund die Lebensdauer des Balance Boards.
Twist Board im Detail - Maße H x B x T: ca. 9 x 65 x 28 cm - Traglast: ca. 150 kg - Gewicht: ca. 1,2 kg - Material: Kunststoff
Balance Board für Ganzkörpertraining - Einfaches Balancieren beansprucht Beine, Bauch und Rücken - Einfaches Drehen aus der Hüfte trainiert die Körpermitte - Kniebeuge auf dem Twist Board strafft Beine und Po - Liegestütze auf dem Balance Board stärken Rumpf und Arme
Fitness Board für Anfänger und Fortgeschrittene - Geschwungene Wippe zum Balancieren und Drehen - Unkompliziertes Training für Jedermann - Immer einsatzbereit und überall anwendbar - Perfekt für das tägliche Workout
Lieferumfang - 1x Twist Board - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 1.2 kg | Höhe: | 9 cm | Länge: | 28 cm | Breite: | 65 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, balancebrett, balancetrainer, fitboard, fitbrett, fitnessboard, fitnessbrett, fitnesstrainer, gleichgewichtsboard, gleichgewichtsbrett, gleichgewichtstrainer, twistboard, twistbrett, twisttrainer, wackelboard, wackelbrett, wackeltrainer, workoutboard, workoutbrett, workouttrainer, twister, balanceboards, balancebretter, fitboards, fitbretter, fitnessboards, fitnessbretter, gleichgewichtsboards, gleichgewichtsbretter, twistboards, twistbretter, wackelboards, wackelbretter, workoutboards, workoutbretter, abnehmen, balance, bewegung, blau, drehbewegung, drehen, fitnessgerät, ganzkörpertraining, geschwungen, gleichgewicht, griffe, groß, klein, koordination, körperspannung, kunststoff, lang, langlebig, leicht, muskulatur, oval, physiotherapie, rund, spiel, sport, sprunggelenk, therapeutisch, therapie, tragbar, training, twist, übungen, wippe, workout |
| | |
| |