Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenblasen Hochzeit in Weiß/Transparent 10022528_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenblasen Hochzeit in Weiß/Transparent 10022528_0
Seifenblasen Hochzeit in Weiß/Transparent 10022528_0
Seifenblasen Hochzeit in Weiß/Transparent 10022528_0
Seifenblasen Hochzeit in Weiß/Transparent 10022528_0
Seifenblasen Hochzeit in Weiß/Transparent 10022528_0
Seifenblasen Hochzeit in Weiß/Transparent 10022528_0
Seifenblasen Hochzeit in Weiß/Transparent 10022528_0
Seifenblasen Hochzeit in Weiß/Transparent 10022528_0
Seifenblasen Hochzeit in Weiß/Transparent 10022528_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022528_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022528_0
EAN/GTIN:
     4052025225285
Suchbegriffe:
Seifenblasen
Seifenblasen-Spiele
Seifenblasenspiele
Seifenblasen-Fluid
Der schönste Tag des Lebens wird noch ein wenig schöner, wenn die Gäste das Brautpaar vor dem Standesamt oder der Kirche in einem Meer aus Seifenblasen baden lassen. Überraschen Sie die Turteltauben mit einem zauberhaften Moment und fangen Sie das glänzende Farbenspiel auf unvergesslichen Hochzeitsfotos ein.

Die süßen Herzgriffe verleihen den romantischen Accessoires ihren besonderen Charme. Alle 24 Röhrchen sind mit hochwertiger Seifenblasenflüssigkeit befüllt, die besonders glänzende Bubbles ermöglicht und keine Flecken auf teuren Brautkleidern hinterlässt.

Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Augenkontakt ist zu vermeiden.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Seifenblasen Hochzeit 24 Stück im Detail
- Maße Röhrchen H x D: ca. 10,5 x 1,3 cm
- Material: Kunststoff, Seifenblasenwasser
- Gewicht: ca. 10 g je Röhrchen
- Optik: weiß/transparent
- Inklusive Seifenblasenflüssigkeit

Seifenblasen Röhrchen
- Gastgeschenk für unvergessliche Hochzeiten
- Alternative zu Reiskörnern und Rosenblättern
- Alle Griffe in romantischer Form von Herzen
- Hochwertige Lauge, garantiert fleckenfrei
- Qualität: Toller Glanz auf den Hochzeitsfotos

Lieferumfang
- 24x Seifenblasenröhrchen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Weiß
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
1.3 cm
Breite:
1.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Seifenblasen-Flüssigkeit, Seifenblasen-Konzentrat, Seifenblasen-Lösung, Seifenblasenfluid, Seifenblasenflüssigkeit, Seifenblasenkonzentrat, Seifenblasenlösung, seifenblasen fluid, herzdeko, seifenblasen, seifenblasenflasche, seifenblasenflaschen, seifenblasenfüssigkeit, seifenblasenflüssigkeiten, seifenblasenlösung, seifenblasenlösungen, seifenblasenröhrchen, seifenblasenset, seifenblasensets, seifenblasenspiel, seifenblasenspiele, seifenblasenstab, seifenblasenstäbe, seifenblasenwasser, 24er, 24-stück, 50ml, auslaufsicher, behälter, bubble, bubbles, deko, dekoration, draußen, durchsichtig, erwachsene, flasche, flaschen, flüssigkeit, garten, gastgeschenk, geburtstag, geschenk, gläschen, heart, herz, herzen, herzform, herzgriff, hochzeit, inhalt, kinder, kindergeburtstag, klein, konzentrat, kunststoff, liebe, mini, mitbringsel, mitgebsel, nachfüll, nachfüllen, outdoor, pack, party, plastik, pusten, reagenzgläser, röhrchen, seife, set, spielzeug, stab, taufe, transparent, valentinstag, wasser, wedding, weiß, weiss, white, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.