Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpschlauch in Transparent 10022544_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpschlauch in Transparent 10022544_0
Pumpschlauch in Transparent 10022544_0
Pumpschlauch in Transparent 10022544_0
Pumpschlauch in Transparent 10022544_0
Pumpschlauch in Transparent 10022544_0
Pumpschlauch in Transparent 10022544_0
Pumpschlauch in Transparent 10022544_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022544_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022544_0
EAN/GTIN:
     4052025225445
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch
Der praktische Pumpschlauch erleichtert das Umfüllen von Flüssigkeiten aller Art. Der transparente Schlauch aus PVC saugt dank dem befestigten Kupferventil Wasser, Kraftstoff und Co. durch simples Schütteln an. Durch den Unterdruck fließt die Flüssigkeit ab dem Scheitelpunkt von allein. Die Schüttelpumpe benötigt keinen Strom und verhindert das oft unschöne Ansaugen mit dem Mund. Die manuelle Umfüllpumpe ist leicht, tragbar und vielseitig einsetzbar, ob im Garten oder in der Garage.

Mit dem sauberen Schüttelschlauch geht kein Tropfen mehr daneben.

Bitte beachten Sie, dass die Durchflussmenge abhängig ist von der Viskosität der Flüssigkeit und dem Höhenunterschied beider Behälter.

Pumpschlauch im Detail
• Länge: ca. 187 cm
• Schlauch Innendurchmesser: ca. 13 mm
• Ventil Öffnung: ca. 20 mm
• Durchlaufmenge (Wasser): ca. 4 L/min
• Gewicht: ca. 230 g
• Material: PVC, Kupfer, Glas

Schüttelpumpe zum Umfüllen
• Halten Sie das Ventil in den vollen Behälter
• Halten Sie das Schlauchende in den leeren Behälter
• Schütteln Sie das Ventil in der Flüssigkeit hoch und runter
• Schütteln Sie das Ventil bis die Flüssigkeit über den Scheitelpunkt ist

Saubere Umfüllpumpe
• Schnelles und einfaches Umfüllen
• Ohne Strom, ohne Ansaugen
• Kein Verschütten von Flüssigkeit
• Kein schweres Heben von Kanistern
• Sauber und umweltfreundlich

Lieferumfang
• 1x Pumpschlauch
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Kupfer
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
187 cm
Breite:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: benzinschläuche, handpumpe, handpumpen, ölabsaugpumpe, ölabsaugpumpen, pumpschlauch, pumpschläuche, schlauchpumpe, schlauchpumpen, schüttelpumpe, schüttelpumpen, schüttelschlauch, schüttelschläuche, umfüllpumpe, umfüllpumpen, 15mm, 185cm, anschluss, aquarium, auto, benzin, boot, diesel, durchsichtig, flexibel, gebogen, gummi, kanister, kettensäge, klar, kupfer, lebensmittel, lebensmittelecht, manuell, metall, mofa, moped, motorrad, motorroller, motorsäge, öl, pumpe, pvc, rasenmäher, regelbar, roller, selbstansaugend, transparent, ventil, wasser, pumpschauch, pumpschluch, pumpschlach, pumpschlausch, pumpeschlauch, pumppschlauch, pummpschlauch, pumschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.