Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinata Esel in Bunt - (B)40x (H)55 x (T)13 cm 10022571_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinata Esel in Bunt - (B)40x (H)55 x (T)13 cm 10022571_0
Pinata Esel in Bunt - (B)40x (H)55 x (T)13 cm 10022571_0
Pinata Esel in Bunt - (B)40x (H)55 x (T)13 cm 10022571_0
Pinata Esel in Bunt - (B)40x (H)55 x (T)13 cm 10022571_0
Pinata Esel in Bunt - (B)40x (H)55 x (T)13 cm 10022571_0
Pinata Esel in Bunt - (B)40x (H)55 x (T)13 cm 10022571_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022571_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022571_0
EAN/GTIN:
     4052025225711
Suchbegriffe:
Pinata
Mit dieser Esel Pinata sorgen Sie im Handumdrehen für gute Stimmung auf dem nächsten Kindergeburtstag. Das kunterbunte Maultier kann mit Süßigkeiten, Spielzeug, kleinen Geschenken oder Konfetti befüllt werden. Die Kinder schlagen dann abwechselnd mit verbundenen Augen mit einem Stock auf die Pinata ein, bis sie aufplatzt und die Überraschungen herausfallen. Je höher die Pinata gehangen wird, umso größer ist der Schwierigkeitsgrad.

Das vor allem in Mexiko beliebte Partyspiel ist auch ideal für Einschulungen, Babypartys oder Jungesellinnenabschiede. Als lustige Partydeko sorgt der Esel für einen garantierten Blickfang.

Pinata Esel im Detail
• Maße H x B x T: ca. 55 x 40 x 13 cm
• Gewicht: ca. 0,2 kg
• Material: Papier
• Farbe: Bunt

Pinata zum Aufhängen
• Zum Befüllen mit Süßigkeiten oder Spielzeug
• Tolle Idee für die nächste Geburtstagsparty
• Außergewöhnliche Partydeko
• Ein Spaß für Kinder und Erwachsene
• Mit Haken zum Aufhängen an der Oberseite

Lieferumfang
• 1x Pinata Esel
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Lila | Pink | Orange
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
13 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: pinata, piniata, piñata, pinatas, piniatas, piñatas, geburtstag, zum-befüllen, rosa, ungefüllt, xxl, 1, baby, groß, ohne-füllung, xl, geburtstag-mädchen, mädchen, kinder, erwachsene, esel, jga, kindergeburtstag, mädchen-geburtstag, junggesellinnenabschied, lustig, party-spiel, junggesellenabschied, klein, original, unbefüllt, leer, party, babyparty, zum-aufhängen, für-kinder, billig, einschulung, günstig, tiere, mini, witzig, pink, bunt, schulanfang, befüllbar, klassisch, für-mädchen, süß, krepppapier, leicht, einfach, riesen, spiel, cool, mexikanisch, mexico, mexiko, papier, geburtstagsparty, für-erwachsene, silvester, kreppband, kinderparty, selber-befüllen, zum-selbst-befüllen, geburtstagsdeko, geburtstagsdeko-mädchen, zum-befüllen-schläger, regenbogen, jungs, jungen, pinjata, pinatar, pinnatar, pinniata, pinjatar, pinat, pinaa, piata, pnata, binata, pienata, donkey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.