Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschvorhang Wasserfall in Bunt - (L)200 x (B)180 cm 10022619_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschvorhang Wasserfall in Bunt - (L)200 x (B)180 cm 10022619_0
Duschvorhang Wasserfall in Bunt - (L)200 x (B)180 cm 10022619_0
Duschvorhang Wasserfall in Bunt - (L)200 x (B)180 cm 10022619_0
Duschvorhang Wasserfall in Bunt - (L)200 x (B)180 cm 10022619_0
Duschvorhang Wasserfall in Bunt - (L)200 x (B)180 cm 10022619_0
Duschvorhang Wasserfall in Bunt - (L)200 x (B)180 cm 10022619_0
Duschvorhang Wasserfall in Bunt - (L)200 x (B)180 cm 10022619_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022619_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022619_0
EAN/GTIN:
     4052025226190
Suchbegriffe:
Duschvorhang
duschvorhang blau
duschvorhang
duschvorhang polyester
Der Duschvorhang mit schönem Naturmotiv verleiht Ihrem Badezimmer einen natürlichen Touch. Der Aufdruck zeigt einen türkisblauen Wasserfall umrandet von grünen Bäumen. Lassen Sie sich von der Waldlandschaft davontragen.

Der Vorhang ist nicht nur blickdicht, sondern punktet auch mit seinem Anti-Schimmel-Effekt. Er wird einfach mit Plastikhaken an einer Stange über der Badewanne oder einer offenen Dusche befestigt. Sie können so auch in der Wanne duschen, ohne anschließend den Boden des Badezimmers wischen zu müssen. 

Duschvorhang 200 x 180 cm im Detail 
- Größe des Vorhangs H x B x T: ca. 200 x 180 x 0,1 cm
- Größe der Ringe H x B x T: ca. 5,5 x 3,5 x 0,5 cm
- Innengröße der Ringe H x B: ca. 4,7 x 2,7 cm
- Gewicht komplett: ca. 0,4 kg
- Farbe: Farbiges Naturmotiv

Badvorhang aus robustem Material
- Blickdichter, wasserabweisender Polyester
- Anti-Schimmel-Effekt und antibakteriell
- Kann auf gewünschte Länge gekürzt werden

Waschbarer Badewannenvorhang 
- Für Dusche und Badewanne geeignet
- 12x Kunststoffringe werden durch Vorhang gefädelt
- Bei 30°C in der Waschmaschine waschbar
- Schöne Wasserfall-Ansicht im Wald für eine entspannte Atmosphäre

Lieferumfang
- 1x Duschvorhang
- 12x Plastikhaken
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Blau | Braun
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
200 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: grün, blau, Waterfall, wasserfall, Naturmotiv, baum, wald, badvorhang, Badvorhänge, Badewannenvorhang, Badewannenvorhänge, badezimmervorhang, badezimmervorhänge, Duschvorhänge, Wannenvorhang, Wannenvorhänge, shower-curtain, 3-D, 12-Duschvorhangringe, 180-x-200, 200-x-180, 200-cm, Anti-bakteriell, anti-schimmel, antischimmel, Aufhängung, ausgefallen, aus-Stoff, Befestigungsringe, Befestigungsmaterial, blickdicht, breit, Design, Duschhaken, Duschringe, Duschvorhangringe, groß, hoch, Höhe, Innen, Kunststoffhaken, Kunststoffringe, lang, modern, Motiv, ohne-bohren, originell, Plastikringe, Polyester, Schimmelfrei, Stoff, Textil, undurchsichtig, viereckig, wasserabweisend, waschbar, wasserdicht, duskhvorhang, duzchvorhang, dushcvorhang, duschvorhaang, duschvoorhang, duuschvorhang, duschvorrhang, dduschvorhang, duschvorhangg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.