Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Make-Up Organizer in Natur 10022765_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Make-Up Organizer in Natur 10022765_0
Make-Up Organizer in Natur 10022765_0
Make-Up Organizer in Natur 10022765_0
Make-Up Organizer in Natur 10022765_0
Make-Up Organizer in Natur 10022765_0
Make-Up Organizer in Natur 10022765_0
Make-Up Organizer in Natur 10022765_0
Make-Up Organizer in Natur 10022765_0
Make-Up Organizer in Natur 10022765_0
Make-Up Organizer in Natur 10022765_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022765_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022765_0
EAN/GTIN:
     4052025227654
Suchbegriffe:
aufbewahrung
aufbewahrungsbox
beauty-organizer
halter
Verstauen Sie in dem kompakten Make Up Organizer Nagellack, Lippenstifte, Pinsel und mehr und sorgen Sie so für einen übersichtlichen und aufgeräumten Schminktisch. Dank der unterschiedlichen Fächerhöhen ist der Halter auch für größere Utensilien wie Deos, Parfüm-Fläschchen und Cremes bestens geeignet. Damit all ihre Beauty Produkte jederzeit leicht zugänglich sind, lässt sich der Kosmetikständer um 360 Grad drehen. Der natürliche Bambus sorgt dabei für optische Wärme und macht auch im Badezimmer oder in Küche und Büro eine gute Figur. 

Make Up Organizer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 31 x 25,5 x 18 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg 
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Make Up-Aufbewahrung mit vielen Ablagen
- 7 kleine Ablagen, je B x T: ca. 11,5 x 8 cm
- Große Ablage oben B x T: ca. 14 x 16,5 cm 
- Lochdurchmesser: ca. 4 cm 
- Rechteckige Steckfächer, je B x T: ca. 5 x 2,5 cm
- Fächerhöhe Seite 1: ca. 17,5 und 7 cm
- Fächerhöhe Seite 2: ca. 26,5 cm
- Fächerhöhe Seite 3: ca. 7 und 17,5 cm
- Fächerhöhe Seite 4: ca. 16,5 und 8 cm

Drehbarer Beauty-Organizer für Ihr Make-Up
- Steckfächer für Pinsel, Wimperntusche, Lippenstifte uvm. 
- Ablagen für Make Up, Kosmetik, Parfüm, Deo, Cremes etc. 
- 360° drehbar - Alle Utensilien stets leicht zugänglich
- Bambus verleiht Wärme im Bad oder auf dem Schminktisch
- Auch als Organizer für Schreibutensilien oder in der Küche nutzbar

Lieferumfang
- 1 x Make-Up Organizer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.66 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
18 cm
Breite:
25.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.