Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter in Natur 10022774_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Serviettenhalter in Natur 10022774_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022774_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022774_0
EAN/GTIN:
     4052025227746
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Durch den praktischen Serviettenhalter aus Bambus gibt es kein lästiges Rumfliegen von Servietten mehr. Dafür sorgt die elegante Klappvorrichtung mit der schwarzen Kugel, die als Beschwerer dient. Das Schwarz der Kugel bietet außerdem einen stilvollen Kontrast zu der natürlichen Holzmaserung des Bambus Behälters.

Die Servietten-Ablage ist hervorragend für Feierlichkeiten im Freien, wie Grillpartys oder Hochzeiten. In dem Serviettenkorb haben Servietten bis zum Standard-Format 25 x 25 cm Platz. Der Servietten Dispenser ist auch in Restaurants, Bars oder Cafés ein dekoratives und nützliches Tischaccessoire.

Serviettenständer im Detail
- Größe außen H x B x T: ca. 7 x 16 x 17 cm
- Größe innen H x B x T: ca. 4,5 x 14,5 x 16 cm
- Stange nach oben geklappt ca. 15,5 cm hoch
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Material: Bambus und Kugel aus Edelstahl
- Farbe: Natur, schwarz

Dekorative Serviettenbox aus Bambus
- Halter für kleinere Papierservietten
- Aus nachhaltigem und robustem Bambusholz
- Praktischer Kugel-Beschwerer als Windschutz
- Für Hochzeiten, Geburtstage und Feiern im Freien
- Für Küchentisch daheim oder in der Gastronomie

Lieferumfang
- 1 x Serviettenhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
17 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: servietten halter, bambus-serviettenhalter, halter, holz-serviettenhalter, napkin-holder, papierserviettenhalter, servietten-dispenser, serviettenablage, serviettenablagen, servietten-aufbewahrung, servietten-aufbewahrungen, servietten-behälter, servietten-beschwerer, serviettenbox, serviettenboxen, serviettenhalter, servietten-halterung, servietten-halterungen, serviettenkorb, serviettenkörbe, serviettenspender, serviettenständer, ständer, tisch-serviettenhalter, 14x14, 16x16, aus-bambus, aus-holz, bambus, bar, beschwerer, braun, cocktail, cocktailservietten, design, designer, elegant, flach, für-coktailservietten, für-hochzeit, für-kleine-servietten, für-servietten, gastro, gastronomie, groß, holz, klassisch, klemm, kommunion, konfirmation, küche, kugel, metall, modern, natur, quadratisch, restaurant, rustikal, schlicht, serviette, tischdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.