Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unkrautstecher in Schwarz-Rot 10022818_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unkrautstecher in Schwarz-Rot 10022818_0
Unkrautstecher in Schwarz-Rot 10022818_0
Unkrautstecher in Schwarz-Rot 10022818_0
Unkrautstecher in Schwarz-Rot 10022818_0
Unkrautstecher in Schwarz-Rot 10022818_0
Unkrautstecher in Schwarz-Rot 10022818_0
Unkrautstecher in Schwarz-Rot 10022818_0
Unkrautstecher in Schwarz-Rot 10022818_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022818_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022818_0
EAN/GTIN:
     4052025228187
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher
Verabschieden Sie sich von lästigem und immer wiederkehrendem Unkraut. Mit diesem Pflanzenstecher sagen Sie den wild wuchernden Pflanzen den Kampf an. Der lange, spitz zulaufende Unkrautzieher kann leicht und einfach in den Boden Ihres Rasens oder Beetes eingeführt werden. Somit erreichen Sie auch lange Wurzeln und verhindern das Nachwachsen des unerwünschten Krauts. Entfernen Sie Löwenzahn, Distel und weitere Unkräuter ohne jegliches Gift und schützen Sie somit Ihre Nutzpflanzen. Das hilfreiche Gartenwerkzeug kann bei Nichtgebrauch platzsparend aufgehängt werden.

Unkrautstecher im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3,5 x 4,3 x 37,5 cm
- Arbeitslänge: ca. 18,5 cm
- Gewicht: ca. 190 g
- Material: Stahl, PP, Gummi (TPR)
- Optik: Schwarz-rot

Pflanzenstecher zum effektiven Unkrautjäten
- Griff liegt sicher in der Hand beim Arbeiten
- Spitz zulaufende Form für lange Wurzeln
- Unkraut umweltfreundlich ohne Gift entfernen
- Mit Loch zum platzsparenden Aufhängen
- Ideales Werkzeug für Ihre Arbeit im Garten

Lieferumfang
- 1x Unkrautstecher
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Rot
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
4.3 cm
Weitere Suchbegriffe: distelstecher, gartenausstecher, gartengerät, gartengeräte, gartenwerkzeug, gartenwerkzeuge, krautstecher, löwenzahnentferner, pflanzenstecher, spargelstecher, unkrautjäter, unkrautentferner, unkrautmesser, unkrautschaufel, unkrautschaufeln, unkrautwerkzeug, unkrautwerkzeuge, unkrautzieher, weed-extractor, distel, ergonomisch, fugen, für-draußen, garten, gartenarbeit, gras, gummi, jäter, jäten, kunststoff, kraut, kräuter, lang, löwenzahn, mit-stiel, pflanze, pflanzen, pp, profi, rasen, stahl, stiel, tpr, umweltfreundlich, umweltschonend, unkraut, unkräuter, unkrautfrei, unkraut-jäten, unkraut-vernichten, wurzel, wurzelgewächse, wurzeln, zum-aufhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.