| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10022820_0 Herst.-Nr.: 10022820_0 EAN/GTIN: 4052025228200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ihr Garten gefällt nicht nur Ihnen, sondern auch so manchem gefiederten Zeitgenossen? Ob Spatzen, Amseln oder Tauben: Viele Vögel lassen sich leckere Früchte schmecken und beschmutzen Fensterbretter, Dächer und Wege. Mit dieser Figur eines fliegenden Falken vertreiben Sie die unliebsamen Gäste. Der Vogelschreck lässt sich dank der Schnur leicht aufhängen. Die detailgenau gestalteten Flügel stecken Sie einfach mit dem Rumpf zusammen – fertig! Die dekorative Raubvogel-Attrappe aus robustem Polyethylen (PE) hält Wind und Wetter stand.
Raubvogel Attrappe im Detail • Flügelspannweite: ca. 58 cm • Länge: ca. 35 cm • Höhe: ca. 8 cm • Material: PE • Gewicht: ca. 300 g
Fliegender Falke für die Vogelabwehr • Vertreibt Tauben, Spatzen uvm. • Für Garten, Balkon oder Terrasse • Befestigungsschnur mit Ring
Weitere Details der Vogelabwehr • Realistisch gestaltetes Gefieder • Naturnahe Kolorierung • Flügel zum Anstecken • Wetterbeständiger Kunststoff
Lieferumfang • 1 x Vogelschreck • Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz | Grau | Gelb | Gewicht: | 0.29 kg | Höhe: | 8 cm | Länge: | 35 cm | Breite: | 58 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schädlingsschutz, gartendeko, gartendekoration, schädlingsvertreiber, falkenattrappe, falkenattrappen, falkenfigur, falkenfiguren, greifvogel, greifvögel, dekofigur, dekofiguren, gartenfigur, gartenfiguren, lockvogel, lockvögel, taubenabwehr, taubenschreck, vogel, vögel, vogelattrappe, vogelattrappen, vogelabwehr, vogelscheuche, vogelscheuchen, vogelschreck, vogelvertreiber, tierabwehr, 60cm, abwehr, außen, balkon, balkongeländer, band, dach, fake, federn, fenster, fensterbrett, figur, figuren, fliegen, fliegend, fliegender, flügel, flügelspannweite, garten, gefieder, gelb, farbig, hängend, haus, kaufen, kunststoff, lebensecht, lebensgroß, pe, plastik, ring, scarer, schmuck, schreck, schutz, schwarz, schwarzer, spatzen, taube, terrasse, weiß, wetterbeständig, wetterfest, zum-aufhängen, zum-hängen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |