Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper Stern in Grau 10022827_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper Stern in Grau 10022827_111
Türstopper Stern in Grau 10022827_111
Türstopper Stern in Grau 10022827_111
Türstopper Stern in Grau 10022827_111
Türstopper Stern in Grau 10022827_111
Türstopper Stern in Grau 10022827_111
Türstopper Stern in Grau 10022827_111
Türstopper Stern in Grau 10022827_111
Türstopper Stern in Grau 10022827_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022827_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022827_111
EAN/GTIN:
     4052025951399
Suchbegriffe:
Tür Klemmschutz
Türklemmschutz
Türstopper Klemmschutz
Bummsi
Dieser schöne Bodentürstopper ist ideal geeignet, um unbeabsichtigtes Anschlagen oder Zuknallen der Türen bei Ihnen zu Hause zu verhindern. Durch die Füllung aus Sand steht er stabil und sicher auf dem Boden. Dank seiner Höhe ist der Türsack auch für höher gelegene Türen, wie die Balkon- oder Terrassentür, verwendbar.

Der runde Türstopper aus Stoff überzeugt durch sein modernes Design mit einem dekorativen Stern auf der Vorderseite. Der Türpuffer muss nicht am Boden oder der Wand befestigt werden und kann durch den praktischen Metallring einfach angehoben und jederzeit flexibel neu platziert werden.

Türstopper Stern im Detail
- Maße H x D: ca. 23 x 11 cm
- Höhe mit Griff: ca. 31 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg schwer
- Material: Baumwolle, Sand, Metall
- Farbe: In verschiedenen Farben erhältlich

Dekorativer Türpuffer für den Boden
- Modernes Design mit dekorativem Stern-Motiv
- Weicher Stoff ist schonend zu Tür und Boden
- Durch Griff einfach anheben und flexibel neu platzieren
- Ideal für das Wohn, Schlaf- oder auch Kinderzimmer
- Extra hoch - Auch für Balkon- oder Terrassentüren

Lieferumfang
- 1x Türstopper in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme | Schwarz
Gewicht:
1.21 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi schwarz, tür klemmschutz, türstopper, türfeststeller, türpuffer, türdämpfer, türhalter, fensterstopper, türbremse, türsack, tür-sandsack, bodentürstopper, türstop, tür-zuschlagbremse, zuschlagbremse, bodentürpuffer, stofftürstopper, boden, schwer, ohne-bohren, rund, stoff, vintage, xxl, anthrazit, schwarz, grau, innen, sack, hoch, griff, haken, rostfrei, kinder, kinderzimmer, baby, design, lustig, xl, groß, klein, deko, textil, 25-cm, weich, originell, stern, gefüllt, ausgefallen, handgriff, niedlich, sand, landhaus, feststeller, fußboden, dekorativ, flexibel, motiv, sandfüllung, retro, stylisch, rustikal, hochwertig, freistehend, modern, stehend, dunkel, zum-hinstellen, baumwolle, zum-stellen, soft, säckchen, mit-griff, stoffsack, mit-stern, innentüren, glastür, balkontür, haustür, ohne-befestigung, wohnzimmer, schlafzimmer, türstoper, turstopper, turstoper, türstoppper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.