Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50x Bodenanker in Silber 10022830_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50x Bodenanker in Silber 10022830_0
50x Bodenanker in Silber 10022830_0
50x Bodenanker in Silber 10022830_0
50x Bodenanker in Silber 10022830_0
50x Bodenanker in Silber 10022830_0
50x Bodenanker in Silber 10022830_0
50x Bodenanker in Silber 10022830_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022830_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022830_0
EAN/GTIN:
     4052025228309
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
bodenhülsen
Wenn Sie ein Unkrautvlies fest im Erdboden befestigen möchten, sind die Erdanker im 50er Set genau das Richtige. Jedoch nicht nur für diese Aufgabe, denn sie lassen sich auf sehr vielfältige Weise im Garten verwenden. Die Bodenanker aus Stahl eignen sich auch für die Fixierung von Schläuchen oder Vogelschutznetzen. Als Heringe lassen sie sich auch verwenden, damit Ihr Zelt stabil steht.

Bodenanker 50er Set im Detail

- Länge: ca. 15 cm
- Breite: ca. 2,5 cm
- Durchmesser Stahldraht: ca. 0,2 cm
- Material: Stahl
- Gewicht je Hering: ca. 10 g

Universell nutzbare Erdanker
- Unkrautvlies oder Gewebeplane befestigen
- Kabel, Schlauch oder Vogelschutznetz fixieren
- Robuste Stahlanker
- Fester Halt in der Erde

Lieferumfang
- 50x Bodenanker
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
2.5 cm
... > Camping > Zelte > Bodenanker
Weitere Suchbegriffe: befestigungsanker, bodenanker, erdanker, erddübel, erdnagel, erdnägel, erdspieß, erdspieße, hering, heringe, zelthering, zeltheringe, anker, stahlanker, 150mm, 15cm, 3mm, 50-stück, 50er, abdeckplane, angeschrägt, außen, befestigung, boden, breit, camping, draht, dunkelgrau, einschlag, einschlagen, erde, fixierung, folie, garten, gartenfolie, gartenschlauch, gartenvlies, gewächshaus, gewebe, gewebeplane, gitter, grau, kabel, klammern, lang, leicht, metall, nagel, netz, outdoor, pavillon, planen, rasen, rechteckig, robust, rund, schlauch, schräg, schutznetz, seil, set, silber, stabil, stahl, stahldraht, trapez, trapezform, trapezförmig, u-form, u-förmig, universal, unkraut, unkrautvlies, unverzinkt, vlies, vogelschutz, wildzaun, zaun, zelt, zubehör, erdancker, erdancer, eerdankeer, erdaanker, errdankerr, erddanker, erdankker, erdannker, erdamker, rdanker, erdanke, ancker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.