Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25x Bodenanker in Silber 10022831_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25x Bodenanker in Silber 10022831_0
25x Bodenanker in Silber 10022831_0
25x Bodenanker in Silber 10022831_0
25x Bodenanker in Silber 10022831_0
25x Bodenanker in Silber 10022831_0
25x Bodenanker in Silber 10022831_0
25x Bodenanker in Silber 10022831_0
25x Bodenanker in Silber 10022831_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022831_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022831_0
EAN/GTIN:
     4052025228316
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
bodenhülsen

Wenn Sie ein Unkrautvlies fest im Erdboden befestigen möchten, sind die Erdanker im 25er Set genau das Richtige. Jedoch nicht nur für diese Aufgabe, denn sie lassen sich auf sehr vielfältige Weise im Garten verwenden. Die Bodenanker eignen sich auch für die Fixierung von Schläuchen oder Vogelschutznetzen. Als Heringe lassen sie sich auch verwenden, damit Ihr Zelt stabil steht. Die angespitzten Enden der Befestigungsanker dringen ohne großen Kraftaufwand auch in harte Böden. Die Erdspieße aus verzinktem Stahl trotzen spielend Wind und Wetter.

Bodenanker 25er Set im Detail

• Länge: ca. 15 cm
• Breite: ca. 3,5 cm
• Durchmesser je Spieß: ca. 0,3 cm
• Material: verzinkter Stahl
• Gewicht je Hering: ca. 20 g

Universell nutzbare Erdanker
• Unkrautvlies oder Gewebeplane befestigen
• Kabel, Schlauch oder Vogelschutznetz fixieren
• Angeschrägte Spitzen dringen gut in Boden ein
• Rostbeständige Metallanker
• Fester Halt in der Erde

Lieferumfang
• 25 x Bodenanker
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
0.3 cm
Breite:
3.5 cm
... > Camping > Zelte > Bodenanker
Weitere Suchbegriffe: befestigungsanker, bodenanker, erdanker, erddübel, erdnagel, erdnägel, erdspieß, erdspieße, hering, heringe, zelthering, zeltheringe, 150mm, 15cm, 25-stück, 25er, 3mm, abdeckplane, angeschrägt, anker, außen, befestigung, boden, breit, camping, carbon, carbonstahl, draht, einschlag, einschlagen, erde, fixierung, folie, galvanisiert, garten, gartenfolie, gartenvlies, gewächshaus, gewebeplane, gitter, lang, metall, nagel, netz, outdoor, rasen, robust, rostbeständig, rostfest, rostfrei, schräg, schutznetz, seil, set, silber, stabil, stahl, stahldraht, trapez, trapezform, trapezförmig, u-form, u-förmig, universal, unkraut, unkrautvlies, verzinkt, vlies, vogelschutz, wildzaun, zaun, zubehör, bodenancker, bodenancer, bodeenankeer, bodenaanker, boodenanker, bodenankerr, boddenanker, bodenankker, bbodenanker, bodennannker, bodemamker, odenanker, bodenanke, erdannker, ertanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.