Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0
Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0
Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0
Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0
Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0
Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0
Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0
Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0
Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0
Hängelampe Ballerina in Rosa 10022847_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022847_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022847_0
EAN/GTIN:
     4052025228477
Suchbegriffe:
deckenlampe
deckenlampen
deckenleuchte
deckenleuchten
Die niedliche Kinderlampe bezaubert durch ein schönes Motiv von zwei tanzenden Ballerinen. Der runde Lampenschirm im zarten Rosa ist ein wahr gewordener Mädchentraum, der in keinem Kinderzimmer fehlen darf. Am weißen Metallgestell sind 13 Ketten mit kleinen Sternen befestigt, die bei eingeschaltetem Licht faszinierende Schatten auf Wände und Boden werfen. So kann Ihr Kind wie die Ballerina umringt von Sternen tanzen.

Verschenken Sie Freude mit der wunderschönen Hängelampe für Mädchen.

Hängelampe Mädchen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 140 x 30 x 30 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Lampenschirm Höhe: ca. 18,5 cm
- Deckenhalterung Durchmesser: ca. 7 cm
- Material: Kunststoff

Technische Angaben der Mädchenlampe
- Fassung: E27
- Wattleistung: max. 40 W
- Spannung: 230 V

Rosafarbene Kinderlampe
- Hängelampe für das Kinderzimmer
- Runder Lampenschirm in Rosa
- Mit Ballerina-Motiv
- Mit Mobile aus Sternen
- Kabel bei Montage verstellbar

Lieferumfang
- 1 x Hängelampe Mädchen
- Inkl. Montagematerial
- Inkl. Lampenschirm Befestigung
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Dunkelrot | Weiß
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
140 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: hängelampe, hängelampen, hängeleuchte, hängeleuchten, kinderlampe, kinderlampen, kinderleuchte, kinderleuchten, kinderzimmerlampe, kinderzimmerlampen, kinderzimmerleuchte, kinderzimmerleuchten, pendellampe, pendellampen, pendelleuchte, pendelleuchten, 230v, 30cm, 40w, 50hz, babyzimmer, ballerina, ballerinas, deckenfluter, deko, design, drahtgestell, e27, einfach, einflammig, elegant, farbig, geburtstag, groß, halterung, hängend, hell, innen, jugendzimmer, kids, kinder, kinderzimmer, klein, kunststoff, kurz, kürzbar, lampe, lampenfassung, lampenschirm, lang, leicht, mädchen, mädchenzimmer, matt, metall, modern, motiv, originell, pailletten, pastell, pink, plastik, romantisch, rosa, rund, schlafzimmer, sockel, stern, sterne, strass, stylisch, tänzer, tänzerin, verstellbar, weiß, zimmer, hängelamp, hangelampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.