Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0
Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0
Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0
Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0
Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0
Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0
Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0
Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0
Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0
Nachttischlampe Kristall in Silber/ Grau - (H) 53 cm 10022849_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022849_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022849_0
EAN/GTIN:
     4052025228491
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
nachttischlampe e27

Diese Nachttischlampe ist ein Hingucker, ob Sie sie nun eingeschaltet haben oder bei Tageslicht betrachten. Der zylindrische Lampenschirm überzeugt mit seinen gleichmäßig angeordneten Voile-Bändern. Besonders stechen die Kugeln des Flaschenhalses ins Auge, die aus Kristallglas bestehen und einen sehr verspielten Schliff aufweisen. Als Leselampe im Schlafzimmer oder als dekorative Tischlampe im Wohnzimmer macht die Lampe eine gute Figur. Ihr Sockel garantiert ihr einen stabilen Stand und das rund 169 cm lange Kabel macht sie zu einer flexibel einsetzbaren Lichtquelle.

Nachttischlampe Kristall im Detail

- Maße H x B x T: ca. 53 x 29,5 x 29,5 cm
- Höhe Schirm: ca. 20 cm
- Durchmesser Sockel: ca. 12 cm
- Höhe Sockel: ca. 3 cm
- Kabellänge: ca. 169 cm
- Material: Eisen, Kristallglas, Voile
- Gewicht: ca. 1,8 kg

Technische Daten der Tischleuchte
- E27-Fassung
- Spannung: ca. 220 - 240 V
- Maximale Leistung Leuchtmittel: ca. 40 W

Tischlampe mit rundem Stoffschirm
- Ein- und Ausschalter am Kabel
- Mehrteiliger Bauch aus Kristallglas
- Zylindrischer Lampenschirm
- Schonende Unterseite
- Dank langem Kabel flexibel aufstellbar

Lieferumfang
- 1 x Nachttischlampe (ohne Leuchtmittel)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Silber
Gewicht:
1.75 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: tischleuchte, tischleuchten, tischlampe, tischlampen, leselampe, leselampen, nachttischlampe, nachttischlampen, lampenschirm, lampenschirme, nachttischleuchte, nachttischleuchten, arbeitsleuchte, arbeitsleuchten, schirmlampe, schirmlampen, stoffschirm, stoffschirme, nachtlampe, nachtlampen, designerlampe, designerlampen, 230v, 40-w, 40-watt, blase, bubble, chrom, crystal, design, designer, e27, edel, elegant, esszimmer, fassung, gemütlich, grau, groß, eisen, hoch, hochwertig, kabel, voile, kinderzimmer, kristall, kristallglas, kristalloptik, metall, metallic, metallisch, mit-kabel, modern, originell, retro, rund, schirm, schlicht, schreibtisch, silber, stoff, stylisch, textil, xxl, transparent, vintage, wohnzimmer, zylinder, zylindrisch, nachttisschlampe, nakhttiskhlamp, nachttizchlampe, nahcttishclampe, nachttishclampe, lesespsampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.