Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022851_957
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022851_957
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022851_957
EAN/GTIN:
     4052025932664
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 einen pannensicheren Reifen mit langer Haltbarkeit. Das Ersatzrad aus PU Vollgummi enthält keine Luft und ist somit unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände. Des Weiteren ist der Gummireifen immer einsatzbereit, da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht. Kugellager und profilierte Lauffläche sorgen für ein leichtes Schieben der Karre. Das belastbare Rad ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. 

Das Komplettrad ist u.a. geeignet für handelsübliche Schubkarren, Sackkarren oder Bollerwagen.

Schubkarrenrad im Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Tragkraft: ca. 100 kg

Ersatzrad ohne Achse
- Achse Innendurchmesser: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 9 cm
- Felge Durchmesser: ca. 22 cm
- Material: PU-Gummi, Stahl
- Verschiedene Farben

Pannensicherer Gummireifen
- Vollgummirad ohne Luft
- Langlebig und robust gegen Scherben uvm.
- Mit Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenrad (in Farbe nach Wahl)
- Achse ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
2.01 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
9 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: ersatzrad, ersatzräder, ersatzreifen, gummirad, gummiräder, gummireifen, komplettrad, kompletträder, komplettreifen, sackkarrenrad, sackkarrenräder, sackkarrenreifen, schiebkarrenrad, schiebkarrenräder, schiebkarrenreifen, schubkarrenrad, schubkarrenräder, schubkarrenreifen, vollgummirad, vollgummiräder, vollgummireifen, vollgummischubkarrenrad, 220mm, 4.00, 4.00-8, 4.80-4.00-8, 40-cm, 400-mm, 400x80, bobbycar, bollerwagen, breit, dreirad, für-bobbycar, für-bollerwagen, für-buggy, für-dreirad, für-sackkarre, für-schubkarre, gelb, groß, gummi, karre, klein, komplett, mit-felge, mit-vollgummirad, ohne-luft, pannensicher, pu, reifen, rot, sackkarre, schlauchlos, schmal, schubkarre, stahl, stahlfelge, universal, unkaputtbar, unplattbar, vollgummi, zubehör, pannenfrei, hartgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.