Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957
Schubkarrenrad 4.80 4.00 8 in Schwarz Grau 10022852_957
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022852_957
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022852_957
EAN/GTIN:
     4052025932640
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Schubkarrenrad aus Vollgummi einen pannensicheren Reifen mit langer Haltbarkeit. Das Ersatzrad aus PU-Gummi enthält keine Luft und ist somit unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände. Des Weiteren ist der Gummireifen immer einsatzbereit, da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht. Kugellager und profilierte Lauffläche sorgen für ein leichtes Schieben der Karre. Das belastbare Rad ist in verschiedenen Farben erhältlich. 

Das Komplettrad ist u.a. geeignet für handelsübliche Schubkarren, Sackkarren oder Bollerwagen.

Schubkarrenrad Vollgummi im Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Tragkraft: ca. 100 kg

Ersatzrad mit Achse
- Achse Durchmesser: ca. 2 cm
- Achse Länge: ca. 15 cm
- Material: PU-Gummi, Stahl

Pannensicherer Gummireifen
- Vollgummirad ohne Luft
- Langlebig und robust gegen Scherben uvm.
- Mit Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenrad (in Farbe nach Wahl)
- Inkl. Achsenstift
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
2.39 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
9 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: ersatzrad, ersatzräder, ersatzreifen, gummirad, gummiräder, gummireifen, komplettrad, kompletträder, komplettreifen, sackkarrenrad, sackkarrenräder, sackkarrenreifen, schiebkarrenrad, schiebkarrenräder, schiebkarrenreifen, schubkarrenrad, schubkarrenräder, schubkarrenreifen, vollgummirad, vollgummiräder, vollgummireifen, 220mm, 4.00, 4.00-8, 4.80 4.00-8, 40 cm, 400 mm, 400x80, achse, bobbycar, bollerwagen, breit, für bobbycar, für bollerwagen, für buggy, für dreirad, für sackkarre, für schubkarre, gelb, groß, gummi, karre, klein, komplett, mit felge, mit vollgummirad, ohne luft, pannensicher, pu, reifen, rot, sackkarre, schlauchlos, schmal, schubkarre, stahl, stahlfelge, universal, unkaputtbar, unplattbar, vollgummi, zubehör, schubkarrenratt, schubkarrenrat, schubkarrenrader, schubkarrenrahd, schubkarrerad, schubkarenrad, schuppkarrenrad, schupkarrenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
350
€ 4,90*
ab € 15,48*
€ 21,43*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 24,03*
€ 32,79*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.