Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teelichthalter Set in Braun 10022860_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teelichthalter Set in Braun 10022860_0
Teelichthalter Set in Braun 10022860_0
Teelichthalter Set in Braun 10022860_0
Teelichthalter Set in Braun 10022860_0
Teelichthalter Set in Braun 10022860_0
Teelichthalter Set in Braun 10022860_0
Teelichthalter Set in Braun 10022860_0
Teelichthalter Set in Braun 10022860_0
Teelichthalter Set in Braun 10022860_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022860_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022860_0
EAN/GTIN:
     4052025228606
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
Diese Tischdeko ist der besondere Hingucker auf langen Esstafeln. Schon unangezündet macht das Teelichthalter Set etwas her. Die in zwei Brauntönen gehaltene Oberfläche strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus. Dazu harmonieren die natürlichen Erdfarben mit den Deko Kieselsteinen, die das Arrangement auflockern. Die silbernen Mosaiksteinchen in Blumenform schaffen zusätzliche Eleganz. Verwenden Sie die Kugel Teelichthalter auch einzeln und verteilen Sie diese im Wohnzimmer.
 
Mit dem Kerzenhalter zaubern Sie stimmungsvolles Licht auf Ihren Esstisch. Sie können die Tischdeko aber auch mal mit auf die Terrasse nach draußen nehmen. Der schöne Blickfang mit afrikanischem Charme wird Familie und Gäste erfreuen.

Teelichthalter Set im Detail

- Teelichthalter gesamt H x B x T: ca. 10 x 51,5 x 18,5 cm
- Dekoschale H x B x T: ca. 3 x 51,5 x 18,5 cm
- Runde Kerzenhalter je H x B x T: ca. 8 x 9 x 9 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Farbe: Hell- und Dunkelbraun mit Naturkies
- Brenndauer abhängig von verwendeten Teelichtern
- Material: MDF, verdichteter Sand, Steine, Wachs

Kerzenständer als Tischdeko

- Für Innenbereich: Für lange Esstische, Tafeln oder Sideboards als Deko
- Natürlicher Flair durch verwendete Kieselsteine und warme Erdtöne
- Silberne Mosaik-Teilchen in Blumenform auf den Kugel Teelichthaltern sorgen für Glanz
- Ovale, lange Dekoschale kann auch ohne Kerzen verwendet werden
- Schafft stimmungsvolle Atmosphäre beim Essen oder für TV-Abende
- Inklusive Teelichtern und Dekokies zum Dekorieren
- Achtung: Kerzen nicht unbeaufsichtigt brennen lassen

Lieferumfang

- 1x Dekoschale
- 3x Teelichthalter
- 3x Teelichter
- 1x Tüte Dekosteine
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun | Schwarz
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
51.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekokerze, Dekokerzen, Dekoschale, Dekoschalen, dekoteelicht, dekoteelichter, Holzschale, Holzschalen, Kerzenhalter, Kerzenhalterung, Kerzenhalterungen, kerzenschale, kerzenschalen, Kerzenständer, teelicht, teelichter, teelichttablett, teelichttabletts, Tischkerze, Tischkerzen, 2in1, 3er-Set, Blume, Dekokies, Deko-Kieselsteine, dekorativ, Dekosand, Deko-Set, Dekosteine, Design, Flusskiesel, groß, gross, Indoor, Innenbereich, Innenbeleuchtung, Kugel, Kugelförmige, Kieselsteine, maritim, natur, Naturdeko, partybeleuchtung, partylicht, rund, Sand, Set, stehend, Steine, Stimmungsbeleuchtung, stimmungslicht, Strand, tischdeko, tischdekoration, Tropfenschutz, tropffrei, Wachs, weiß, weiss, grau, Windlicht, Teelihcthalter, Teelicthhalter, Teelichhtalter, Teelichtahlter, Teelichthlater, Teelichthatler, dunkelbraun, hellbraun, oval, lang, orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.