Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470
Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470
Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470
Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470
Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470
Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470
Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470
Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470
Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470
Hocker in Bunt - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10022866_470
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022866_470
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022866_470
EAN/GTIN:
     4052025951061
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker
Der Hocker mit gepolstertem Deckel ist die clevere 2 in 1 Lösung für Wohnzimmer, Kinderzimmer und andere Wohnbereiche. Die weiche Sitzgelegenheit aus Leinen ist faltbar und somit schnell auf- und abgebaut. Als Aufbewahrungsbox verstauen Sie Decken, Spielsachen, Zeitschriften und andere Alltagsgegenstände schnell und sichtgeschützt. Die unterschiedlichen Muster der Sitzwürfel treffen jeden Geschmack und sorgen für Abwechslung in der Einrichtung. Wählen Sie Ihren gestreiften Sitzhocker passend zur Einrichtung.

Der praktische Falthocker mit Streifen ist ein schönes Accessoire für jeden Wohnbereich.

Gepolsterter Hocker im Detail
• Maße H x B x T: ca. 38 x 38 x 38 cm
• Fassungsvermögen: ca. 38 L
• Traglast: ca. 300 kg
• Gewicht: ca. 2,6 kg
• Material: Leinenimitat

Gestreifter Sitzhocker
• Sitzwürfel mit verschiedenen Farben
• Ideal für Wohn- oder Schlafzimmer
• Aufbewahrungsbox für Wohntextilien
• Falthocker für Besuch
• Platzsparend verstaubar

Lieferumfang
• 1x gepolsterter Hocker (in Farbe nach Wahl)
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Grün | Grau
Gewicht:
2.55 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, fußablage, fußbank, fußhocker, hocker, polsterhocker, sitz, sitzbank, sitzcube, sitzhocker, sitzwürfel, beige, blau, braun, bunt, creme, dunkelblau, dunkelbraun, farbig, grau, grün, hellblau, hellbraun, hellgrün, orange, weiß, belastbar, breit, groß, ablage, aufbewahrung, aufklappbar, box, büro, cool, cube, deckel, deko, design, eckig, erwachsene, faltbar, flach, flur, füße, garderobe, gepolstert, gestreift, hoch, jugendliche, jugendzimmer, kinder, kinderzimmer, kiste, klappbar, klein, kunststoff, leicht, möbel, modern, muster, niedrig, platzsparend, polster, quadratisch, rechteckig, schemel, schlafzimmer, schmal, sitzhöhe, stabil, stauraum, stoff, stoffbezug, streifen, tief, truhe, verstauen, viereckig, vorzimmer, weich, wohnzimmer, würfel, xl, sitzhokker, sitzhoker, sitzhocer, sitzhockerr, sietzhocker, sizhocker, sithocker, sizzhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.