Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten in Beige 10022929_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten in Beige 10022929_0
Briefkasten in Beige 10022929_0
Briefkasten in Beige 10022929_0
Briefkasten in Beige 10022929_0
Briefkasten in Beige 10022929_0
Briefkasten in Beige 10022929_0
Briefkasten in Beige 10022929_0
Briefkasten in Beige 10022929_0
Briefkasten in Beige 10022929_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022929_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022929_0
EAN/GTIN:
     4052025229290
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
relaxdays briefkasten
briefkasten
Sie suchen nicht nur einen Briefkasten, der seinen Zweck zuverlässig erfüllt, sondern sich auch als Deko-Element an der Hauswand oder im Eingangsbereich bestens einfügt? Dann ist dieser Postkasten mit seinem Schriftzug im Western-Style und dem verspielten Posthornrelief zu empfehlen. Die Oberfläche weist allerlei künstliche Gebrauchsspuren auf, die den Gedanken aufkommen lassen, die Briefbox hätte schon so manches Abenteuer erlebt. Komplettiert wird die Lieferung von 2 Schlüsseln.

Briefkasten antik Posthorn im Detail

• Maße gesamt H x B x T: ca. 31,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Maße Schlitz H x B: ca. 1,7 x 17,5 cm
• Maße Schließfach H x B: ca. 16 x 18 cm
• Material: Aluminium, Eisenblech
• Gewicht: ca. 1,3 kg

Postkasten im außergewöhnlichen Design
• Oberfläche im Shabby-Chic
• Posthorn-Relief in Gold und Rot
• POST-Schriftzug im Western-Style
• Inklusive Schlüssel und Ersatzschlüssel
• 4 rückseitige Bohrlöcher für Wandmontage

Lieferumfang
• 1 x Briefkasten (ohne Montagematerial)
• 2 x Schlüssel
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Gold | Rot
Gewicht:
1.59 kg
Höhe:
31.5 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 150 x 215 mm, briefbox, briefboxen, briefkästen, briefkastenanlage, briefkastenanlagen, letterbox, letterboxen, mailbox, mailboxen, postbox, postboxen, postkasten, postkästen, wandbriefkasten, wandbriefkästen, 30cm, eckig, abschließbar, alt, altmodisch, alu, aluminium, amerika, amerikanisch, antik, ausgefallen, außergewöhnlich, beige, besonders, blech, box, brief, deko, dekorativ, design, designer, einbau, einbauen, einwurf, einzeln, eisen, eisenblech, fach, gold, groß, haus, haustür, hauswand, hell, indoor, innen, innenbereich, kinder, klassisch, lack, klein, lackiert, matt, metall, motiv, nostalgie, nostalgisch, ohne-fenster, originell, post, posthorn, retro, rund, rustikal, schlitz, schloss, ersatzschlüssel, schlüssel, shabby, speziell, stabil, tür, us, usa, verspielt, vintage, wand, wandeinbau, wandmontage, western, zeitung, zum-aufhängen, briefkassten, breifkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.