Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre in Silber 10022930_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre in Silber 10022930_0
Sackkarre in Silber 10022930_0
Sackkarre in Silber 10022930_0
Sackkarre in Silber 10022930_0
Sackkarre in Silber 10022930_0
Sackkarre in Silber 10022930_0
Sackkarre in Silber 10022930_0
Sackkarre in Silber 10022930_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022930_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022930_0
EAN/GTIN:
     4052025229306
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Diese Transportkarre erleichtert Ihnen die Arbeit in Haus und Garten und schont Ihre Gesundheit. Unhandliche und schwere Lasten wie Umzugs-Kisten, Getränke-Kästen oder kleinere Möbel können problemlos aufgeladen und bequem von A nach B transportiert werden. Durch das Teleskop-Gestänge ist der Griff zusätzlich immer in der richtigen Höhe. dadurch beugen Sie Rücken- und Gelenkschmerzen vor.

Das sehr leichte und doch robuste Material ermöglicht eine einfache Handhabung und effektive Steuerung. Die Stapelkarre ist klappbar und dadurch platzsparend im Keller, Schuppen oder auch im Auto verstaubar.

Hinweis: Für den Aufbau wird eine Zange zum Auf- und Zubiegen der Federstifte benötigt.

Sackkarre im Detail
• Maße ausgezogen H x B x T: ca. 107 x 40 x 40,5
• Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 72 x 40 x 17,5
• Griffhöhe von bis: ca. 73 - 107 cm
• Gewicht: ca. 5,6 kg
• Material: Metall, Kunststoff
• Maximale Traglast: ca. 200 kg

Ergonomische Sackkarre
• Bequemer Transport von schweren, sperrigen Lasten
• Ideal bei Umzügen, Garten- und Bauarbeiten uvm.
• Höhenverstellbarer Griff schont Rücken und Gelenke

Klappbarer Transport-Roller
• Breite Ablage für gleichmäßige Lastenverteilung
• Robuste Kunststoffräder 
• Leicht
• Gut zu steuern
• Platzsparend durch Klappfunktion

Lieferumfang
• 1 x Sackkarre
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Rot
Gewicht:
5.93 kg
Höhe:
107 cm
Länge:
40.5 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: sackkarre bis 200kg, kistenkarre, Handkarre, Handkarren, Handwagen, Handwägen, Möbelroller, Baukarre, Baukarren, Rollwagen, Rollwägen, Multifunktionskarre, Multifunktionskarren, Universalkarre, Universalkarren, Sackkarren, Schubkarre, Schubkarren, Stapelkarren, Transportkarre, Transportkarren, Transportwagen, Transportwägen, Treppensteiger, 2räder, 200kg, achse, alu, aluminium, fahrbar, für-getränkekisten, für möbel, garten, gestell, getränke, groß, handgriff, hoch, Ladefläche, lager, lang, Lasten, metall, mit Rollen, multifunktional, pannensicher, pflanzen, profi, rad, räder, reifen, rollbar, rot, schwarz, schwerlast, stabil, stahl, stapel, stufen, tragehilfe, treppe, universal, vollgummi, vollgummireifen, werkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
47
€ 4,90*
ab € 35,20*
€ 47,00*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 46,41*
€ 61,71*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.