Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 tlg. Kaminbesteck in Braun 10022938_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 tlg. Kaminbesteck in Braun 10022938_0
5 tlg. Kaminbesteck in Braun 10022938_0
5 tlg. Kaminbesteck in Braun 10022938_0
5 tlg. Kaminbesteck in Braun 10022938_0
5 tlg. Kaminbesteck in Braun 10022938_0
5 tlg. Kaminbesteck in Braun 10022938_0
5 tlg. Kaminbesteck in Braun 10022938_0
5 tlg. Kaminbesteck in Braun 10022938_0
5 tlg. Kaminbesteck in Braun 10022938_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022938_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022938_0
EAN/GTIN:
     4052025229382
Suchbegriffe:
Kaminbesteck
kaminbesteck
Ein prasselndes Kaminfeuer bringt besonders an kalten und regnerischen Tagen Wärme und Gemütlichkeit in die eigenen vier Wände. Mit dem Kaminbesteck sorgen Sie nicht nur dafür, dass das Feuer lange brennt, sondern auch dafür, dass der Kamin immer sauber bleibt. 

Aus Gusseisen gefertigt ist die Kamingarnitur besonders stabil und langlebig. Im nostalgisch antiken Stil gehalten ist sie nicht nur nützlich, sondern auch ein echter Hingucker.

Kaminbesteck im Antik-Stil

• Ständer H x B x T: ca. 51 x 13,5 x 13,5 cm
• Länge Schürhaken: ca. 39 cm
• Länge Ascheschaufel: ca. 39 cm
• Länge Besen: ca. 37 cm (Borsten ca. 6 cm)
• Länge Zange ca. 39 cm
• Material: Gusseisen

5-teiliges Kaminzubehör
• Kaminbesteck einfach am Ständer aufhängen
• In nostalgischem Antik-Stil
• Mit Ascheschaufel, Besen, Zange und Schürhaken im Ständer
• Feuerfest und besonders langlebig
• Ausreichend lang für genügend Abstand zum Feuer

Lieferumfang
• 1x Kaminbesteck
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
2.56 kg
Höhe:
51 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: kaminbesen, schürhaken, kamingarnitur, ofenbesteck, feuerzange, kaminzubehör, ascheschaufel, kaminzange, kaminset, kaminbürste, ofenzange, ofenset, aschebesen, kaminschaufel, kaminwerkzeug, ofengarnitur, kaminbesteckset, kaminbesteckhalter, feuerzangen, ascheschaufeln, kaminzangen, kaminbürsten, ofenzangen, kaminschaufeln, 4-teilig, 4-tlg, 5-teilig, 5teilig, ablage, aufbewahrung, aufhängen, besen, bürste, deko, design, designer, edel, einzelteile, eisen, elegant, exklusiv, feuerfest, für-holz, gebürstet, geschmiedet, braun, haken, halter, hochwertig, innen, jugendstil, klassisch, klein, kompakt, kurz, kurzer-griff, lang, lose, massiv, mini, mit-behälter, mit-zange, antik, nostalgisch, professionell, schaufel, schlicht, set, ständer, stylisch, vintage, zange, zubehör, zum-anhängen, zum-aufhängen, bronze, guss, gusseisen, dunkelbraun, rost, Kaminbetstck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.