Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbrunnen in Grün 10022940_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbrunnen in Grün 10022940_0
Wandbrunnen in Grün 10022940_0
Wandbrunnen in Grün 10022940_0
Wandbrunnen in Grün 10022940_0
Wandbrunnen in Grün 10022940_0
Wandbrunnen in Grün 10022940_0
Wandbrunnen in Grün 10022940_0
Wandbrunnen in Grün 10022940_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022940_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022940_0
EAN/GTIN:
     4052025229405
Suchbegriffe:
Gartenbrunnen
gartenbrunnen
Erfüllen Sie Ihren Garten oder Ihre Terrasse mit nostalgischem Charme mit diesem Wandbrunnen im Antik-Design. Egal ob rein dekorativ, zum Hände waschen nach der Gartenarbeit oder zum Wasser holen zum Blumen gießen - der Metallbrunnen macht immer eine gute Figur.

Der Gartenbrunnen ist mit einem praktischen kleinen Wasserhahn und einem runden Becken ausgestattet. Bei Bedarf kann das Becken mit einem Stöpsel verschlossen werden. Der aufwendig gestaltete Zierbrunnen wird über 2 Löcher an der Wand aufgehangen.

Wandbrunnen Antik im Detail
• Maße Gesamt H x B x T ca. 61,5 x 37,5 x 20 cm
• Gewicht: ca. 3,2 kg
• Material: Aluminium
• Farbe: Dunkelgrün, Gold

Einzelmaße vom Zierbrunnen
• Maße Becken H x B x T: ca. 22 x 30 x 15 cm
• Dicke Rückwand: ca. 1,5 cm
• Abstand Löcher zur Wandmontage: ca. 20 cm
• Durchmesser Löcher zur Wandmontage: ca. 0,6 cm

Nostalgische Wasserzapfstelle
• Ideal für Garten und Terrasse
• Mit Wasserhahn und kleinem Becken
• Mit Stöpsel zum Verschließen des Beckens
• Nostalgie-Design versprüht antiken Charme
• 2 Löcher zur Montage an der Wand

Lieferumfang
• 1x Standbrunnen in Einzelteilen
• Material zur Montage an der Wand ist nicht enthalten
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Gold
Gewicht:
2.84 kg
Höhe:
61.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
37.5 cm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, wasserhahn, brunnen, zapfhahn, handwaschbecken, zierbrunnen, waschplatz, wasserstelle, wandbrunnen, wasserzapfstelle, zapfstelle, gartenwaschbecken, außenwaschbecken, metallbrunnen, wandbecken, wasserhähne, zapfhähne, waschplätze, wasserstellen, wasserzapfstellen, zapfstellen, 60-cm, aluminium, antik, antik-finish, antik-stil, aussen, außen, außenbereich, aussenbereich, deko, dekoration, dekorativ, design, draußen, draussen, dunkelgrün, frostbeständig, frostsicher, für-außen, für-draussen, für-draußen, für-garten, garten, gold, grau, grün, guss, hahn, hängend, hoch, im-garten, klein, landhaus, leise, metall, mit-becken, mit-hahn, mit-wasserhahn, nostalgie, nostalgisch, ohne-pumpe, ohne-strom, outdoor, retro, romantik, rund, rustikal, terrasse, vintage, wand, wandmontage, wasser, winterfest, xl, xxl, zum-aufhängen, zum-hängen, zum-hinhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.