Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futterbar Hunde in Braun - 1 l 10022963_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futterbar Hunde in Braun - 1 l 10022963_0
Futterbar Hunde in Braun - 1 l 10022963_0
Futterbar Hunde in Braun - 1 l 10022963_0
Futterbar Hunde in Braun - 1 l 10022963_0
Futterbar Hunde in Braun - 1 l 10022963_0
Futterbar Hunde in Braun - 1 l 10022963_0
Futterbar Hunde in Braun - 1 l 10022963_0
Futterbar Hunde in Braun - 1 l 10022963_0
Futterbar Hunde in Braun - 1 l 10022963_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022963_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022963_0
EAN/GTIN:
     4052025229634
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
hunde napf
Sie suchen nach einem ausgefallenen Hundenapf oder wollen einen Napf der auch zu Ihrer Landhaus-Wohnung passt? Dann ist der Antike Futternapf im 2er Set für Ihren Hund genau das Richtige. Der schwere Gusseisen-Napfhalter ist mit edlen Ornamenten verziert und steht fest. Die Hundebar hat eine ausgefallene Rückwand.

Der Doppelnapf Antik ist ein dekoratives Hunde-Accessoire und eine tolle Alternative zu einfachen Näpfen. Sie haben gleichzeitig Platz für Fress- und Wassernapf. Die spülmaschinenfesten Edelstahl Futterschüsseln lassen sich einfach entnehmen und reinigen. Die Größe eignet sich für große Hunde.

Futterbar Antik im Detail
- Maße Napfhalterung H x B x T: ca. 27 x 45 x 24,5 cm
- Maße Edelstahlschale H x D: ca. 5,5 x 21 cm
- Material: Edelstahlnapf, Gusseisen-Halterung
- Fassungsvermögen je Napf: ca. 1000 ml 
- Gewicht: ca. 4,6 kg
- Farbe: Dunkles Braun und Silber
- Antike Nostalgie-Ornamente

Doppelnapf für mittelgroße und große Hunde
- Elegante Rückwand 
- Schweres Material sichert Rutschfestigkeit
- Futterschüsseln zum Herausnehmen 
- Edelstahlnäpfe sind leicht zu reinigen und spülmaschinenfest
- Ideal für große Hunderassen wie Labrador, Golden Retriever, Schäferhund

2er Set Fressnäpfe Nostalgie
Befüllen Sie die Fressnäpfe mit Hundefutter und 1 Liter frischem Wasser
- Reinigen Sie die Näpfe regelmäßig - Besonders bei Nassfutter & hohen Temperaturen
- Orientieren Sie sich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung & nicht an der Napfgröße
- Die entnehmbaren Schüsseln sind leicht und können auch für unterwegs verwendet werden

Lieferumfang
- 1x Futterbar Antik in Einzelteilen
- 2x Edelstahlnäpfe
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Silber
Gewicht:
4.56 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Dinnerset, Doppelnapf, Doppelnäpfe, Futterbar, Futterbars, Hundebar, Hundebars, Edelstahlnapf, Edelstahlnäpfe, Fressnapf, Fressnäpfe, Futternapf, Futternäpfe, Futternapfständer, Futterschalen, Futterschüssel, Futterschüsseln, Futterständer, hundefutternapf, hundefutternäpfe, Hundenäpfe, Hundeschale, Hundeschalen, Hundeschüssel, Napfhalter, Napfhalterung, Napfhalterungen, Napfständer, Wassernapf, Wassernäpfe, Wasserschale, Wasserschalen, Wasserschüssel, Wasserschüsseln, Antik, bruchfest, bruchsicher, Design, dunkel-braun, Füllmenge, groß, Größe-L, Größe-M, Gusseisen, deko, doppelt, herausnehmbar, Hund, Hundefutter, Landhausstil, nostalgie, nostalgisch, Ornament, rostfrei, eckig, rutschfest, Schwer, spülmaschinenfest, Spülmaschinengeeignet, stabil, 1000-ml, 1-l, 1-Liter, 21-cm, 2er, Set, mit-Rückwand, Golden-Retriever, Labrador, XL, XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.