Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futterbar Hunde in Braun - 300 ml 10022964_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futterbar Hunde in Braun - 300 ml 10022964_0
Futterbar Hunde in Braun - 300 ml 10022964_0
Futterbar Hunde in Braun - 300 ml 10022964_0
Futterbar Hunde in Braun - 300 ml 10022964_0
Futterbar Hunde in Braun - 300 ml 10022964_0
Futterbar Hunde in Braun - 300 ml 10022964_0
Futterbar Hunde in Braun - 300 ml 10022964_0
Futterbar Hunde in Braun - 300 ml 10022964_0
Futterbar Hunde in Braun - 300 ml 10022964_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022964_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022964_0
EAN/GTIN:
     4052025229641
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
hunde napf
Sie suchen nach einem ausgefallenen Hundenapf oder wollen einen Napf der auch zu Ihrer Landhaus-Wohnung passt? Dann ist der Antike Futternapf im 2er Set für Ihren Hund genau das Richtige. Der schwere Gusseisen-Napfhalter ist mit edlen Ornamenten verziert und steht fest. Die Hundebar hat eine ausgefallene Rückwand.

Der Doppelnapf Antik ist ein dekoratives Hunde-Accessoire und eine tolle Alternative zu einfachen Näpfen. Sie haben gleichzeitig Platz für Fress- und Wassernapf. Die spülmaschinenfesten Edelstahl Futterschüsseln lassen sich einfach entnehmen und reinigen. Die Größe eignet sich für kleine Hunde.

Futternapf Antik Set im Detail
• Maße Napfhalterung H x B x T: ca. 23 x 31 x 15 cm
• Maße Edelstahlschale H x D: ca. 4,5 x 13 cm
• Material: Edelstahlnapf, Gusseisen-Halterung
• Fassungsvermögen je Napf: ca. 300 ml 
• Gewicht: ca. 2,7 kg
• Farbe: Dunkles Braun und Silber
• Antike Nostalgie-Ornamente

Doppelnapf für kleine Hunde
• Elegante Rückwand 
• Schweres Material sichert Rutschfestigkeit
• Futterschüsseln zum Herausnehmen 
• Edelstahlnäpfe sind leicht zu reinigen und spülmaschinenfest
• Ideal für kleine Hunderassen wie Mops, Jack Russel, französische Bulldogge

2er Set Fressnäpfe Nostalgie
• Befüllen Sie die Fressnäpfe mit Hundefutter und frischem Wasser
• Reinigen Sie die Näpfe regelmäßig - Besonders bei Nassfutter & hohen Temperaturen
• Orientieren Sie sich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung & nicht an der Napfgröße
• Die entnehmbaren Schüsseln sind leicht und können auch für unterwegs verwendet werden

Lieferumfang
• 1x Futterbar Antik in Einzelteilen
• 2x Edelstahlnäpfe
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Silber
Gewicht:
2.88 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
15 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Dinnerset, Doppelnapf, Doppelnäpfe, Futterbar, Futterbars, Hundebar, Hundebars, Edelstahlnapf, Edelstahlnäpfe, Fressnapf, Fressnäpfe, Futternapf, Futternäpfe, Futternapfständer, Futterschalen, Futterschüssel, Futterschüsseln, Futterständer, hundefutternapf, hundefutternäpfe, Hundenäpfe, Hundeschale, Hundeschalen, Hundeschüssel, Napfhalter, Napfhalterung, Napfhalterungen, Napfständer, Wassernapf, Wassernäpfe, Wasserschale, Wasserschalen, Wasserschüssel, Wasserschüsseln, Antik, bruchfest, bruchsicher, Design, dunkel-braun, französische-Bulldogge, Füllmenge, groß, Größe-M, deko, S, Gusseisen, klein, doppelt, herausnehmbar, Hund, Hundefutter, Landhausstil, nostalgie, nostalgisch, Ornament, rostfrei, eckig, rutschfest, Schwer, spülmaschinenfest, Spülmaschinengeeignet, stabil, Welpen, 300-ml, 0,3-l, 0,3-Liter, 13-cm, 2er, Set, mit-Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.