Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beetzaun in Bronze - (B)36 x (H)37 cm 10022969_490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beetzaun in Bronze - (B)36 x (H)37 cm 10022969_490
Beetzaun in Bronze - (B)36 x (H)37 cm 10022969_490
Beetzaun in Bronze - (B)36 x (H)37 cm 10022969_490
Beetzaun in Bronze - (B)36 x (H)37 cm 10022969_490
Beetzaun in Bronze - (B)36 x (H)37 cm 10022969_490
Beetzaun in Bronze - (B)36 x (H)37 cm 10022969_490
Beetzaun in Bronze - (B)36 x (H)37 cm 10022969_490
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022969_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022969_490
EAN/GTIN:
     4052025949594
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Ein schön bepflanztes Blumenbeet ist an sich schon sehr dekorativ. Mit diesem Beetzaun im nostalgischen Design schaffen Sie nochmal ein besonderes Highlight und einen schönen Blickfang um Ihr Beet. Der Zierzaun kann einzeln verwendet oder zu einer kompletten Beetumrandung arrangiert werden.

Der Dekozaun besteht komplett aus robustem Gusseisen und wird über 2 Erdanker im Boden befestigt. Wählen Sie zwischen strahlendem Weiß und rustikalem Bronze und verschönern mit dem Steckzaun Ihren Garten oder Vorgarten!

Beetzaun Gusseisen im Detail
• Maße H x B x T: ca. 37 x 36 x 2 cm
• Gewicht: ca. 1,7 kg
• Material: Gusseisen
• Farbe: Weiß oder Bronze

Detailmaße zur Beeteinfassung
• Sichthöhe ca. 22 cm
• Länge Erdspieße ca. 15 cm
• Breite Erdspieße ca. 2,2 cm

Beetbegrenzung aus Metall
• Dekorativer Blickfang für Blumen- und Kräuterbeete
• Mit 2 Erdspießen zur sicheren Befestigung im Boden
• Reichlich verziert mit verspielten Ornamenten und kleinen Blumen
• Als einzelnes Highlight oder als komplette Beetbegrezung

Lieferumfang
• 1x Beetzaun Gusseisen in Farbe nach Wahl
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
1.76 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
2 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: zaun, gartenzaun, rasenkante, mähkante, beetbegrenzung, beeteinfassung, steckzaun, zierzaun, ziergitter, beetumrandung, metallzaun, zaunelement, dekozaun, beetstecker, beetzaun, rabattenzaun, beetkante, beetabgrenzung, zäune, gartenzäune, rasenkanten, mähkanten, beetbegrenzungen, beeteinfassungen, steckzäune, zierzäune, beetumrandungen, metallzäune, zaunelemente, dekozäune, beetzäune, rabattenzäune, beetkanten, beetabgrenzungen, aus-metall, metall, eisen, vintage, weiss, 30-cm-hoch, nostalgie, 20-cm, 30-cm, braun, grau, landhausstil, anthrazit, schwarz, weiß, kräuter, blumenbeet, für-garten, garten, klein, zum-aufstellen, deko, elemente, nostalgisch, niedrig, ohne-betonieren, zum-stecken, 25-cm, antik, gusseisen, für-beete, beet, shabby, ohne-bohren, umrandung, schmal, eckig, stecksystem, dekoration, ohne-montage, pflanzen, 18-cm, erdspieß, stecken, vorgarten, stabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.