Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselhalter in Transparent 10023145_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Pinselhalter in Transparent 10023145_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023145_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023145_0
EAN/GTIN:
     4052025231453
Suchbegriffe:
Pinselhalter
pinselhalter
Der kleine Pinselhalter schafft Ordnung auf Ihrem Schminktisch. Der dreiteilige Make Up Behälter bietet viel Platz für Brushes aller Art. Die Becher sind auch für Make Up wie Lippenstift, Kajal, Wimperntusche oder Nagellack geeignet. Der sechseckige Kosmetik Organizer aus transparentem Acryl Kunststoff erinnert an einen Diamanten. Die Make Up Ablage wird so zugleich zu einem dekorativen Badaccessoire, welches Sie auch für Rasur Zubehör, Maniküreset oder Wattestäbchen und -pads nutzen können.

Die Kosmetik Becher sind auch als Stiftehalter für Künstlerbedarf oder Büromaterial perfekt.

Pinselhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 13 x 13,5 cm
- Gewicht: ca. 270 g
- Material: Acryl
- Farbe: transparent

Dreiteiliger Pinselbecher

- Durchmesser: ca. 5,5 cm
- Großer Köcher: ca. 11,5 cm
- Mittlerer Köcher: ca. 7,5 cm
- Kleiner Köcher: ca. 4 cm

Kosmetik Behälter für Brushes
- Dreiteiliger Kosmetik Organizer für Schminkpinsel
- Durchsichtige Behälter im Wabenlook als schönes Badaccessoire
- Passend für Lippenstift, Eyeliner, Mascara, Wattepads und mehr
- Schnelle Reinigung mit feuchtem Tuch oder fließend Wasser
- Auch als Schreibtisch Organizer für Stifte, Künstlerpinsel, uvm.

Lieferumfang
- 1x Pinselhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: behälter, halter, kosmetikaufbewahrung, kosmetikbehälter, kosmetikorganizer, kosmetikpinselbecher, kosmetikpinselhalter, kosmetikständer, kosmetiktriobecher, lippenstifthalter, makeupaufbewahrung, makeuporganizer, makeuppinselbecher, makeuppinselhalter, makeupständer, organizer, pinselbecher, pinselbehälter, pinselständer, schreibtischorganizer, ständer, stiftbecher, stiftebecher, stifthalter, stiftehalter, ablage, acryl, aufbewahrung, bad, becher, box, brushes, concealer, durchsichtig, eckig, einfach, eyeliner, eyeshadow, fach, geruchlos, geschenk, klein, kosmetik, kunst, kunststoff, leer, lidschatten, lipgloss, lippenstift, make-up, makeup, malen, maler, mascara, modern, nagellack, pinsel, künstlerpinsel, plastik, powder, puder, rund, schmal, schminke, stehend, stifte, transparent, ungiftig, wattepads, zylinder, pinzelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.