Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set: Sprinkler Blume in Rot/Gelb 10023168_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Set: Sprinkler Blume in Rot/Gelb 10023168_0
2er Set: Sprinkler Blume in Rot/Gelb 10023168_0
2er Set: Sprinkler Blume in Rot/Gelb 10023168_0
2er Set: Sprinkler Blume in Rot/Gelb 10023168_0
2er Set: Sprinkler Blume in Rot/Gelb 10023168_0
2er Set: Sprinkler Blume in Rot/Gelb 10023168_0
2er Set: Sprinkler Blume in Rot/Gelb 10023168_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023168_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023168_0
EAN/GTIN:
     4052025231682
Suchbegriffe:
Flächenregner
flächenregner
Mit diesen tanzenden Blumen holen Sie sich eine außergewöhnlich unterhaltsame Gartendeko und Spaß für Kinder und Tiere nach Hause! An den Gartenschlauch angeschlossen geraten die verrückten Blumen vollkommen außer Rand und Band und schwenken wild in alle Himmelsrichtungen. Wer im Umkreis von 6 Metern steht läuft Gefahr, eine kühle Erfrischung abzubekommen!

Durch den praktischen Erdspieß können die Sprinklerblumen einfach im Boden befestigt und jederzeit flexibel umplatziert werden. Die Spritzblumen kommen im 2er Set zu Ihnen nach Hause: Eine mit roten und eine mit gelben Blütenblättern.

Sprinkler Blume im Detail
• Maße H x B x T: ca. 105 x 28 x 28 cm
• Gewicht: ca. 0,2 kg
• Material: Kunststoff
• Farbe: Rot, Gelb, Grün
• Wasserschlauchanschluss: 1/2"

Einzelmaße der Spritzblumen
• Länge Erdspieß: ca. 12,5 und 8,5 cm
• Länge Standrohr: ca. 52 cm
• Länge flexibles Rohr: ca. 35 cm
• Durchmesser Blume: ca. 28 cm
• Durchmesser Innenschlauch: ca. 0,8 cm

Tanzende Blumen für den Garten
• Abkühlung und Spaß für Kinder und Tiere
• Zum Anschluss an den Gartenschlauch
• Mit Erdspieß zur Befestigung im Boden
• Schwenkt wild in alle Himmelsrichtungen
• Reichweite von bis zu 6 Meter

Lieferumfang
• 1x Sprinkler Blume in Rot
• 1x Sprinkler Blume in Gelb
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Rot | Gelb
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
105 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: tanzende-blume, rasensprenger, sprinkler, gartenbewässerung, bewässerungssystem, regner, gartenbewässerungssystem, rasensprenkler, bewässerungsanlage, rasenbewässerung, sprinkleranlage, rasensprinkler, beregner, sprinklersystem, gartensprenger, kreisregner, spritzblume, gartenregner, sprinklerblume, verrückte-blume, wassersprinkler, sprenkler, gartensprinkler, wassersprenger, gartensprenkler, wassersprenkler, sprinklerkopf, rasenbewässerungssystem, wasserblume, tanzende-blumen, bewässerungssysteme, gartenbewässerungssysteme, bewässerungsanlagen, sprinkleranlagen, sprinklersysteme, spritzblumen, sprinklerblumen, verrückte-blumen, sprinkler-blume, sprinkler-blumen, blume, kinder, gartenschlauch, garten, wasser, kunststoff, rot, gelb, grün, bunt, ohne-strom, rund, mobil, tragbar, mini, leicht, kompakt, erde, deko, bewässerung, boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.