Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter in Weiß 10023250_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter in Weiß 10023250_0
Dokumentenhalter in Weiß 10023250_0
Dokumentenhalter in Weiß 10023250_0
Dokumentenhalter in Weiß 10023250_0
Dokumentenhalter in Weiß 10023250_0
Dokumentenhalter in Weiß 10023250_0
Dokumentenhalter in Weiß 10023250_0
Dokumentenhalter in Weiß 10023250_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023250_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023250_0
EAN/GTIN:
     4052025232504
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Dokumentenhalter
briefständer weiß

Mit dem Dokumentenhalter kommt endlich Ordnung an Ihren Tisch. Das Zeitlose Design der Papierablage passt sich jeden Raum an. Durch die kompakte Größe passt er auf jeden Schreibtisch oder auch in ein offenes Regal.

Details zum Dokumentenhalter Bambus
• Abmessungen H x B x T: ca. 23 x 24,5 x 20,5 cm
• Tiefe der einzelnen Fächer: ca. 3 cm
• Höhe der einzelnen Fächer: ca. 23/21/19/17/15/7 cm
• Gewicht: ca. 1,6 kg
• Material: Bambus
• Farbe: Weiß

Papierablage für Briefe

• Zum Ordnen und Sammeln von Briefen, Dokumenten, Prospekten, uvm.
• Größtes Fach eignet sich auch für DIN A4 Blätter oder Zeitschriften
• Stehende, stabile Papierablage für mehr Ordnung auf Ihrem Schreibtisch
• Unterlagen in 5 unterschiedlich hohen Fächern sortieren
• Ansprechende Optik für jedes Arbeitszimmer

Lieferumfang
• 1x Dokumentenhalter Bambus
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.73 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenhalter, Ablage, Ablagen, aktenhalter, Briefablage, Briefablagen, Briefhalter, Briefsortierer, Büro-Organizer, dokumentenablage, dokumentenablagen, Dokumentenordner, ordnungssystem, ordnungssysteme, Organizer, Papierablage, Papierablagen, Papierhalter, Prospekthalter, Sortierablage, Sortierablagen, Schreibtisch-Butler, Schreibtischorganizer, schreibtisch-organizer, tischorganizer, Akten, Arbeitszimmer, aufbewahrung, aus-Bambus, Bambus, briefe, Büro, Design, Din-A4, Din-A5, Dokument, Holz, Jugendzimmer, Kinderzimmer, modern, PC, Praxis, schmal, stehend, viereckig, Weiß, weiss, xxl, Dokumentenhaler, oDkumentenhalter, Dkoumentenhalter, Doukmentenhalter, Dokmuentenhalter, Dokuemntenhalter, Dokumnetenhalter, Dokumetnenhalter, Dokumentehnalter, Dokumentenahlter, Dokumentenhlater, Dokumentenhatler, Dokumentenhaletr, Dokumentenhaltre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
310
€ 4,90*
ab € 16,06*
€ 23,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 20,57*
€ 29,17*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.