Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Relaxliege in Grau (L)194 cm 10023320_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023320_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023320_111
EAN/GTIN:
     4052025948153
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Sie wollen sich lang machen und entspannen, egal wo Sie sich gerade in der Wohnung befinden? Dann sollten Sie sich die Relaxliege nach Hause holen. Das flexible Multitalent erlaubt es Ihnen überall einen Klappsessel aufzustellen oder auf der Bodenliege auszuspannen. Mit Kopfstütze und verstellbarer Rückenlehne ist das gepolsterte Bodenkissen ungemein bequem und für Erwachsene wie Kinder eine tolle Sitzgelegenheit.

Relaxliege Sessel im Detail
• Komplett Ausgeklappt H x B x T: ca. 13 x 60 x 194 cm
• Ausgeklappt mit Kopfstütze Hx B x T: ca. 21 x 60 x 150 cm
• Sessel mit hoher Lehne H x B x T: ca. 59 x 60 x 70 cm
• Liege mit ausgeklapptem Ende H x B x T: ca. 55 x 60 x 130 cm

• Sitzhöhe von ca. 7 bis 21 cm
• Polsterdicke von ca. 7 bis 13 cm
• Zusammengeklappt H x B x T: ca. 21 x 60 x 106 cm

Bodensitzkissen für Drinnen
• Farbe: Dunkles Grau
• Material: Robustes Polyester, Schaumstoff, MDF
• Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss
• Verstellbare Lehne mit 9 Stufen

Faltmatratze für Besuch
• Flexibel verwendbar als Liege, Sessel oder Bodensitzkissen
• Für Wohnzimmer, Jugendzimmer oder Schlafzimmer
• Zum Lesen, Entspannen, Fernsehen, Zocken
• Lange Faltmatratze als Gästebett nutzen
• Achtung: Nicht wetterfest und waschbar

Lieferumfang
• 1x Relaxliege Sessel
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
10.94 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
130 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, bäderliegen kunststoff, bäderliege, relaxliege relaxdays, Bodenkissen, Bodensitzkissen, Bodenliege, Bodenliegen, Bodensessel, Chaiselongue, Faltmatratze, Faltmatratzen, Faltliege, Faltliegen, Faltsessel, Gästebett, Gästebetten, Gästematratze, Gästematratzen, Klappmatratze, Klappmatratzen, Klappsessel, Leseliege, Leseliegen, Liegebett, Liegebetten, Liegesessel, Loungekissen, Loungeliege, Loungeliegen, Relaxliegen, Relaxsessel, Schlafsessel, Sitzkissen, Sitzsessel, 60-cm, breit, 2m, 9-stufig, Büro, drinnen, Erwachsene, faltbar, flexibel, gepolstert, grau, Haus, Indoor, innenbereich, Kopfstütze, Kissen, klappbar, Kopfkissen, lang, Lehne, Lounge, mehrstufig, multifunktional, Polster, robust, Rückenlehne, schaumstoff, verstellbar, Wohnzimmer, XL, zusammenklappbar, elaxliege, Rlaxliege, Relxliege, Relaxiege, Relaxlege, Relaxlige, Relaxliee, Relaxlieg, Rleaxliege, Relalxiege, Relaxilege, Relaxleige, Relaxligee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.