Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalsystem in Beige - (B)84 x (H)76 x (T)29 cm 10023325_815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalsystem in Beige - (B)84 x (H)76 x (T)29 cm 10023325_815
Regalsystem in Beige - (B)84 x (H)76 x (T)29 cm 10023325_815
Regalsystem in Beige - (B)84 x (H)76 x (T)29 cm 10023325_815
Regalsystem in Beige - (B)84 x (H)76 x (T)29 cm 10023325_815
Regalsystem in Beige - (B)84 x (H)76 x (T)29 cm 10023325_815
Regalsystem in Beige - (B)84 x (H)76 x (T)29 cm 10023325_815
Regalsystem in Beige - (B)84 x (H)76 x (T)29 cm 10023325_815
Regalsystem in Beige - (B)84 x (H)76 x (T)29 cm 10023325_815
Regalsystem in Beige - (B)84 x (H)76 x (T)29 cm 10023325_815
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023325_815
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023325_815
EAN/GTIN:
     4052025948061
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Egal ob hoch oder flach, schmal oder breit, mit oder ohne Schuhablage - bei Relaxdays finden Sie das richtige Regalsystem für Ihr Zuhause. Stöbern Sie auf den Seiten der sieben verschiedenen Schubladenkommoden und suchen Sie sich das passende Standregal aus. Jedes Regale verfügt über zwei bis fünf praktische Schubfächer aus Stoff. Darin können Sie von Büroartikeln, über Modeaccessoires oder Spielzeug alles platzsparend verstauen. Holen Sie sich jetzt das für Ihre Wohnung optimale Allzweckregal.

Kernpunkte Regalsystem mit Schubladen 
- Auswahl aus 7 verschiedenen Varianten
- Material: Stahl, Stoff, MDF
- Farbe: beige Schubladen, weißes Gerüst
- Traglast: je Schubfach ca. 10 kg

Maßetabelle Schubladenboxen H x B x T:
- A: 73 x 45 x 30 cm, ca. 4,8 kg, 3 Schubfächer
- B: 95 x 45 x 30 cm, ca. 5,6 kg, 4 Schubfächer
- C: 53 x 48 x 40 cm, ca. 5,8 kg, 3 Schubfächer
- D: 76 x 20 x 48 cm, ca. 4,7 kg, 4 Schubfächer
- E: 54,5 x 100 x 30 cm, ca. 9,8 kg, 5 Schubfächer
- F: 77,5 x 83 x 29 cm, ca. 9 kg,  5 Schubfächer
- G: 76 x 84 x 29 cm, ca. 7,1 kg, 2 Schubfächer

Hinweis: Die Maße der Schubladen aus Stoff können Sie den Fotos entnehmen. 

Praktisches Allzweckregal
- Leichte Faltboxen bieten Stauraum
- Auswahl aus verschiedenen Regalen 
- Deko-Element in modernem Design
- Stabiles Standregal aus Metall und Stoff

Lieferumfang
- 1x Regalsystem in Einzelteilen
- Inkl. Montageanleitung und -material
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme | Weiß | Hellbraun
Gewicht:
6.61 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
29 cm
Breite:
84 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckregal, allzweckregale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungsregale, kommode, kommoden, mehrzweckregal, mehrzweckregale, metallregal, metallregale, regal, regale, regalsystem, regalsysteme, schubladenbox, schubladenboxen, schubladenelement, schubladenelemente, schubladenkommode, schubladenkommoden, schubladenregal, schubladenregale, standregal, standregale, 30, 40, 50, 70, 80, 100-cm, 20-cm, 30-cm, 40-cm, 50-cm, 70-cm, 80-cm, ablage, aufbewahrung, breit, büro, deko, dekoration, design, eckig, einfach, flach, flur, garderobe, hoch, holz, kinderzimmer, klein, küche, metall, mini, modern, natur, offen, quer, schmales, schubfächer, schubladen, schuhe, stabil, stahl, stoff, tief, universal, viereckig, weiß, weiss, wohnzimmer, beige, regalsytsem, regaalsystem, rregalsystem, regalsysttem, reggalsystem, regallsystem, regalsystemm, regalsyste, egalsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.