Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18x Trinkgläser in Transparent - 500 ml 10023413_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
18x Trinkgläser in Transparent - 500 ml 10023413_0
18x Trinkgläser in Transparent - 500 ml 10023413_0
18x Trinkgläser in Transparent - 500 ml 10023413_0
18x Trinkgläser in Transparent - 500 ml 10023413_0
18x Trinkgläser in Transparent - 500 ml 10023413_0
18x Trinkgläser in Transparent - 500 ml 10023413_0
18x Trinkgläser in Transparent - 500 ml 10023413_0
18x Trinkgläser in Transparent - 500 ml 10023413_0
18x Trinkgläser in Transparent - 500 ml 10023413_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023413_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023413_0
EAN/GTIN:
     4052025234133
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Um Ihr Glas Orangensaft am Morgen oder den Cocktail am Abend mit den Freunden genießen zu können, benötigen Sie das Richtige Gefäß. Daher sind Trinkgläser ein essentieller Bestandteil jedes Haushaltes. Dieses Saftgläser Set kommt in der praktischen Größe von 18 Stück. Damit können Sie Ihren Gästen die verschiedensten Getränke, wie Saft, Longdrinks, Wasser und vieles mehr, reichen. In den transparenten Wassergläsern kommen bunte Getränke besonders gut zur Geltung. Das 18er Set Longdrinkgläser eignet sich auch als ideales Geschenk zum Einzug oder die erste eigene Wohnung sowie für Haushalte mit vielen Personen.

Trinkgläser im Detail
- Maße H x D: ca. 14,5 x 9 cm
- Volumen: jeweils ca. 500 ml
- Gewicht: ca. 390 g je Glas
- Im 18er Set
- Material: Glas
- Farbe: Transparent

Wassergläser für jeden Haushalt
- Ideales Geschenk zum Einzug
- Hochwertige Fertigung aus Glas
- Cooles, transparentes Design
- Perfekt für Großfamilien oder Feiern
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 18x Trinkgläser
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
6.63 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, Saft-Becher, Saft-Glas, Saftbecher, Saftglas, mineralwasser glas, bargläser, bargläser-set, becher, becher-sets, cocktailgläser, cocktailgläser-set, crystall-glasses, crystall-glasses-set, drinking-glasses, drinking-glasses-set, getränkegläser, gläser, gläserset, gingläser, gingläser-set, kristallgläser, kristallgläser-set, limogläser, longdrinkgläser, longdrinkgläser-set, saftgläser, saftgläser-set, trinkgläser, trinkgläser-set, wasserglas, wassergläser, wasserglas-set, wassergläser-set, water-glasses, water-glass-sets, water-glasses-set, alkohol, bacardi, bar, caipi, coca-cola, cocktail, cocktails, dickwandig, deko, design, disco, disko, edel, einfach, getränk, getränke, gin, gin-tonic, glas, hausbar, hoch, klassisch, küche, lang, longdrink, longdrinks, modern, rum, saft, säfte, schlicht, set, sets, spülmaschinenfest, transparent, trinken, vodka, wasser, whisky, zylindrisch, 18, 18er-set, 18-teilig, 500ml, 500-ml, 0-5l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
250
€ 4,90*
ab € 23,40*
€ 31,58*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,96*
€ 41,03*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.