Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Longdrinkgläser in Transparent - 300 ml 10023421_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12x Longdrinkgläser in Transparent - 300 ml 10023421_0
12x Longdrinkgläser in Transparent - 300 ml 10023421_0
12x Longdrinkgläser in Transparent - 300 ml 10023421_0
12x Longdrinkgläser in Transparent - 300 ml 10023421_0
12x Longdrinkgläser in Transparent - 300 ml 10023421_0
12x Longdrinkgläser in Transparent - 300 ml 10023421_0
12x Longdrinkgläser in Transparent - 300 ml 10023421_0
12x Longdrinkgläser in Transparent - 300 ml 10023421_0
12x Longdrinkgläser in Transparent - 300 ml 10023421_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023421_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023421_0
EAN/GTIN:
     4052025234218
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
Um Ihr Glas Orangensaft am Morgen oder den Cocktail am Abend mit den Freunden genießen zu können, benötigen Sie das Richtige Gefäß. Daher sind Trinkgläser ein essentieller Bestandteil jedes Haushaltes. Dieses Saftgläser Set kommt in der praktischen Größe von 12 Stück. Damit können Sie Ihren Gästen die verschiedensten Getränke, wie Saft, Longdrinks, Wasser und vieles mehr, reichen. In den transparenten Wassergläsern kommen bunte Getränke besonders gut zur Geltung. Das 12er Set Longdrinkgläser eignet sich auch als ideales Geschenk zum Einzug oder die erste eigene Wohnung sowie für Haushalte mit vielen Personen.

Londrinkgläser im Detail
- Maße H x D: ca. 15 x 6 cm
- Volumen: jeweils ca. 300 ml
- Gewicht: ca. 330 g je Glas
- Im 12er Set
- Material: Glas
- Farbe: Transparent

Vielseitiges Trinkgläserset
- Ideales Geschenk zum Einzug
- Hochwertige Fertigung aus Glas
- In transparentem Zylinderdesign
- Perfekt für Großfamilien oder Feiern
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 12x Longdrinkgläser
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
4.12 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Longdrinkbecher, Longdrinkglas, longdrink-glas 0,3l, highball glas, relaxdays longdrinkgläser, barglas, barglas set, bargläser set, cocktailglas, cocktailglas set, cocktailgläser set, crystal glass, crystal glass set, crystall glasses set, getränkeglas, glas, gläser, glasset, gläserset, ginglas, ginglas set, gingläser set, kristallglas, kristallglas set, kristallgläser set, limoglas, longdrinkglas, longdrinkgläser, longdrinkglas set, longdrinkgläser set, saftglas, saftglas set, saftgläser set, trinkglas, trinkglas set, trinkgläser set, wasserglas, wasserglas set, wassergläser set, alkohol, bacardi, bar, caipi, coca-cola, cocktail, cocktails, deko, design, disco, disko, edel, einfach, getränk, getränke, gin, gin-tonic, hausbar, hoch, klassisch, küche, lang, longdrink, longdrinks, modern, rum, saft, säfte, schlicht, set, spülmaschinenfest, transparent, trinken, vodka, wasser, whisky, zylindrisch, 12, 12er-set, 12-teilig, 300ml, 300-ml, 0,3l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.