Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0
Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0
Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0
Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0
Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0
Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0
Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0
Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0
Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0
Shut the Box Spiel in Natur/Grün 10023500_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023500_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023500_0
EAN/GTIN:
     4052025235000
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Shut The Box ist ein Spieleklassiker, der jeder Generation Spaß bereitet. Kinder lernen mit den 9 Klappen auf spielerische Weise rechnen. Auf Reisen ist das Würfelspiel ein idealer Zeitvertreib für höhere Semester, kann aber auch in der Pause oder am Partyabend für Spannung sorgen.

Eine Partie Shut the Box besteht jeweils aus mehreren Runden. In jeder Runde kommen alle Spieler einmal an die Reihe. Ist ein Spieler am Zug, werden zunächst alle Klappen geöffnet. Der Spieler würfelt nun mit 2 Würfeln und schließt dabei die entsprechenden Klappen. Zum Schließen der Klappen darf jede Zerlegung der Augensumme genutzt werden. Wird zum Beispiel eine 5 und eine 2 gewürfelt, so kann man entweder die 5 und die 2, die 6 und die 1, die 3 und die 4, die 2, 4 und die 1 usw. schließen. Ergibt die Summe der offenen Klappen 6 oder weniger, wird nur noch mit einem Würfel weitergemacht. Können keine Klappen mehr geschlossen werden, werden die Minuspunkte ermittelt, indem die Nummern der noch offenen Klappen zusammengerechnet werden. Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Die Minuspunkte jedes Spielers aus allen Runden werden notiert und addiert. Hat ein Spieler mindestens 45 Minuspunkte, scheidet er aus. Das Spiel endet, wenn alle Spieler bis auf einen 45 oder mehr Minuspunkte erreicht haben. Wer die wenigstens Minuspunkte hat, gewinnt das Spiel.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Shut The Box im Detail
- Box HxBxT: ca. 3 x 27 x 19 cm
- Würfel je HxBxT: ca. 1,5 x 1,5 x 1,5 cm
- Würfelfläche BxT: ca. 25 x 11,5 cm
- Material: Holz, Samt
- Gewicht: ca. 420 g

Würfelspiel für die ganze Familie
- Spielspaß für Jung und Alt
- Für mindestens 2 Personen
- Mit 9 Klappen und 2 Würfeln
- Spielerisch Rechnen lernen
- Samtige Fläche zum Würfeln

Lieferumfang
- 1x Box mit Klappen
- 2x Würfel
- Ohne Deko
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelgrün
Gewicht:
0.235 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
19 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: dice-game, dice-games, familienspiel, familienspiele, gesellschaftsspiel, gesellschaftsspiele, holz-kinderspiel, holz-kinderspiele, holz-würfelspiel, holz-würfelspiele, holzspiel, holzspiele, kinder-reisespiel, kinder-reisespiele, kinderspiel, kinderspiele, klappbrett, klappbretter, klappenspiel, klappenspiele, lernspiel, lernspiele, partyspiel, partyspiele, rechenspiel, rechenspiele, reise-gesellschaftsspiel, reisespiel, reisespiele, shut-box, shut-the-box, thekenspiel, thekenspiele, tischspiel, tischspiele, würfelbrett, würfelbretter, würfel-kinderspiel, würfel-kinderspiele, würfelspiel, würfelspiele, 2-personen, 2-spieler, 4-spieler, erwachsene, familie, grün, holz, jungen, jugendliche, klappen, klassisch, mädchen, mathe, mini, mit-würfeln, reise, spielsteine, steine, unterwegs, tabletop, zahlen, zum-würfeln, lernen, kopfrechnen, shot, shut, party
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.