Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalaha Spiel in Natur 10023501_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Kalaha Spiel in Natur 10023501_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023501_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023501_0
EAN/GTIN:
     4052025235017
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Mancala ist wahrscheinlich das älteste Strategiespiel der Welt. Das vor allem in Afrika und Asien beliebte Brettspiel wird zu Zweit gespielt. Ziel des Spiels ist es, mehr Spielsteine, auch Samen genannt, zu sammeln als der Gegner. Die Samen werden jeweils in der länglichen Gewinnmulde ganz außen, oft als Kalaha bezeichnet, gesammelt.

Zu Beginn der werden alle Mulden mit je 4 Steinen gefüllt. Dem Spieler auf der linken Seite gehören dabei alle Mulden auf der linken, dem rechten Spieler alle auf der rechten Hälfte des Brettes. Ist ein Spieler am Zug, wählt er eine seiner Mulden, nimmt alle darin befindlichen Spielsteine auf und verteilt sie gegen den Uhrzeigersinn auf die darauf folgenden Spielmulden. Dabei wird in jede Mulde, abgesehen von der gegnerischen Kalaha, ein Steinchen gelegt. Wird der letzte Samen dabei in die eigene Kalaha gelegt, bekommt der Spieler einen Bonus-Zug und ist nochmal dran. Dies kann beliebig oft wiederholt werden. Wenn der letzte Spielstein eines Zuges in einer leeren Mulde des aktiven Spielers landet und direkt gegenüber in der Spielmulde des Gegners ein oder mehrere Steinchen liegen, sind sowohl der letzte Stein als auch die gegenüberliegenden Steine "gefangen" und werden zu den eigenen Samen in die Kalaha gelegt. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle Mulden eines Spielers leer sind. Der andere Spieler leert seine Mulden ebenfalls und legt die Samen in seine Gewinnmulde. Gewonnen hat, wer die meisten Samen in seiner Kalaha hat.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Mancala Spiel im Detail
- Maße HxBxT: ca. 2 x 44 x 13 cm
- Gewicht: ca. 600 g
- Material: Holz, Glas
- Farbe: Natur

Faltbares Mancala Kalaha
- Denkspiel für 2 Spieler
- Perfekt als Reisespiel geeignet
- Spielspaß für Kinder und Erwachsene

Lieferumfag
- 1x Spielbrett
- 48x Spielstein
- Ohne Deko
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Blau | Rot
Gewicht:
0.58 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
13 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: brettspiel, gesellschaftsspiel, bao, strategiespiel, reisespiel, logikspiel, steinchenspiel, denkspiel, kalaha, edelsteinspiel, hus, hus-bao, mancala, halbedelsteinspiel, murmelspiel, awale, omweso, awele, holzspiel, tischspiel, holzbrettspiel, bohnenspiel, steinspiel, taktikspiel, kompaktspiel, unterwegs-spiel, muschelspiel, brettspiele, gesellschaftsspiele, strategiespiele, reisespiele, logikspiele, steinchenspiele, denkspiele, edelsteinspiele, halbedelsteinspiele, murmelspiele, holzspiele, tischspiele, holzbrettspiele, bohnenspiele, steinspiele, taktikspiele, kompaktspiele, unterwegs-spiele, muschelspiele, spiel, spiele, klein, edelsteine, steine, reise, game, klappbar, set, mit-edelsteinen, mini, 2-felder, unterwegs, holz, glas, 2-spieler, 2-personen, kinder, erwachsene, zu-zweit, familie, strategie, logik, denk, brett, murmeln, calaha, mankala, oware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.