Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0
Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0
Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0
Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0
Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0
Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0
Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0
Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0
Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0
Labyrinth Spiel in Natur 10023502_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023502_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023502_0
EAN/GTIN:
     4052025235024
Suchbegriffe:
Balancespiel
Balancespiele
Balance-Training
Brettspiel

Das Holz Labyrinth Spiel ist ein großer Spaß für jede Altersgruppe. Die Metallkugel vom Start ins Ziel zu kriegen, ohne in eine der vielen Löcher zu tappen, ist knifflig und spannend zu gleich. Auch Zuschauer kommen hier auf Ihre Kosten. Anhand der sich schlängelnden Linie finden Sie aus dem Irrgarten, der aus kleinen Holzmauern besteht.

Das bewegliche Brett wird durch die beiden Holzknaufe nach oben und unten bzw. links und rechts arretiert. Hier ist Fingerspitzengefühl und Geschick gefragt! Rollt die Kugel vorher in ein Loch, ist dies Ihre erreichte Punktzahl. Die Metallkugel fällt dann in die Auffangschale und Sie können es erneut probieren. Wichtig: Sie müssen immer dem Pfeil folgen.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile

Holz Labyrinth Spiel im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 6,5 x 27,5 x 24,5 cm
- Kasten ohne Knauf H x B x T: ca. 6,5 x 27,5 x 23 cm
- Spielfeld B x T: ca. 17,5 x 22 cm
- 2x Kugel Durchmesser: ca. 0,9 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Holz, Metall
- Farbe: Natur

Geschicklichkeitsspiel ab 3 Jahren
- Beweglicher Knauf um Brett von links n. rechts zu drehen
- Beweglicher Knauf um Brett hoch und runter zu bewegen
- Kugel durch Labyrinth balancieren
- Ziel ist die Zahl Nummer 36, das Ende des Pfeils
- Punktanzahl vor Ziel ist die Zahl am Loch (1-35)
- Großer Spaß für Erwachsene und Kinder
- Fördert Ihre Geschicklichkeit und motorischen Fähigkeiten

Lieferumfang
- 1x Holz Labyrinth Spiel
- 2x Metallkugeln
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
27.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.