Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronkorken Dartscheibe in Schwarz 10023506_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronkorken Dartscheibe in Schwarz 10023506_0
Kronkorken Dartscheibe in Schwarz 10023506_0
Kronkorken Dartscheibe in Schwarz 10023506_0
Kronkorken Dartscheibe in Schwarz 10023506_0
Kronkorken Dartscheibe in Schwarz 10023506_0
Kronkorken Dartscheibe in Schwarz 10023506_0
Kronkorken Dartscheibe in Schwarz 10023506_0
Kronkorken Dartscheibe in Schwarz 10023506_0
Kronkorken Dartscheibe in Schwarz 10023506_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023506_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023506_0
EAN/GTIN:
     4052025235062
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartscheibe

Mit dieser Partyvariante des klassischen Dart-Spiels sorgen Sie garantiert für heitere Stimmung bei Ihrer nächsten Feier. Werfen Sie einfach mit einem metallischen Kronkorken auf die magnetische Dartscheibe - wer das höchste Feld trifft, gewinnt. Auch als Geschenkidee für begeisterte Dart-Fans und eingefleischte Biertrinker ist die Kronkorken Dartscheibe ein echter Hit. Mit dem praktischen Klappständer kann das Dartboard überall aufgestellt werden & ist auch als Deko-Accessoire im Partykeller ein Hingucker. 

Hinweis: Kein Kinderspielzeug. Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. 

Kronkorken Dartscheibe im Detail
- Maße D x T: ca. 25 x 2 cm 
- Gewicht: ca. 300 g 
- Material: Kunststoff, Metall
- Farbe: Schwarz
- Inkl. 6 Kronkorken in Schwarz & Weiß

Darts Partyspiel mit Kronkorken
- Für Geburtstage, Männerabende u.a. Partys
- Ideales Zubehör für Ihren Partykeller
- Lustiges Geschenk für Hobby-Darter und Bierfans
- Im typischen Dartboard-Look  
- Für alle metallischen Kronkorken geeignet 

Lieferumfang
- 1 x Dartscheibe
- 6 x Kronkorken
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß | Rot
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
2 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: bierdart, dart, dart-trinkspiel, dart-trinkspiele, dartboard, dartboards, darts, darts-trinkspiel, darts-trinkspiele, dartscheiben, dartspiel, dartspiele, erwachsenen-spiele, kronkorken-dart, kronkorken-dartscheibe, kronkorken-dartscheiben, kronkorken-dartspiel, kronkorkendart, kronkorkendartscheibe, kronkorkendartscheiben, kronkorkenspiel, magnet-dartboard, partyspiel, partyspiele, saufspiel, spickerscheibe, trinkspiel, trinkspiele, zielscheibe, zielscheiben, 25-cm, 6-kronkorken, alkohol, aufstellen, bier, bierdeckel, board, deko, dekoration, durchmesser, einfach, erwachsene, feier, feiern, geburtstag, geschenk, geschenkidee, günstig, jga, jugendliche, junggesellenabschied, kronkorken, lustig, magnet, magnetisch, magnetspiel, männer, party, scheibe, scherzartikel, schwarz, spaß, spiel, trinken, zielen, zum-aufstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.