Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pokerkoffer in Silber 10023519_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Pokerkoffer in Silber 10023519_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023519_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023519_0
EAN/GTIN:
     4052025235192
Suchbegriffe:
Pokerkarten
Zeigen Sie Ihr Pokerface und fordern Sie Ihr Glück heraus! Mit dem umfangreichen Spielset steht dem nächsten Spieleabend im Casino-Stil nichts mehr im Wege. Die professionellen Pokerchips kommen ohne Wertaufdruck, legen Sie Ihren Einsatz individuell fest. Durch die Haptik der Laserchips und die internationalen Spielkarten fühlen Sie sich wie am Pokertisch in Las Vegas. In dem eleganten silbernen Poker Case haben Sie Ihr Pokerset immer sicher verstaut. So können Sie es mit auf Reisen oder zu Freunden nehmen. Abgerundet wird das Pokerspiel durch den Dealer Button, 5 Casino Würfel und 2 Kartendecks.

Hinweis: Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile.

Pokerset im Detail
- Pokerspiel in Alu-Koffer H x B x T: ca. 26,5 x 38 x 7 cm
- Gesamtgewicht: ca. 4,5 kg
- Spielkarten H x B x T: ca. 9 x 6,5 x 2 cm
- Chips Durchmesser: ca. 4 cm, Gewicht: ca. 11,5 g
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Farben: Rot, grün, blau, weiß, schwarz, silber

Das „All In“ Pokerspiel
- Für aufregende Spielabende mit Freunden
- Umfangreiches Set für Starter und Fortgeschrittene
- Praktischer abschließbarer Koffer zum Transportieren
- Hochwertige Laser Jetons (100 x weiß, je 50 x schwarz, blau, grün, rot)
- Spielkarten mit internationalem Kartenbild 

Lieferumfang
- 300 x Pokerchip
- 5 x roter Würfel
- 2 x Kartendeck (á 54 Karten)
- 2 x Schlüssel
- 1 x Dealer Button
- 1 x Alumminium Koffer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rot | Blau
Gewicht:
4.4 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
38 cm
... > Spiele > Karten > Pokerset
Weitere Suchbegriffe: laserchip, laserchips, poker, poker-card, poker-cards, pokercase, pokercases, pokerchip, pokerchips, poker-deck, poker-decks, pokerkarte, pokerkarten, pokerkoffer, pokerset, pokersets, pokerspiel, pokerspiele, pokerspiel-set, pokerspiel-sets, spiel, spiele, 52, 12-g, 2-kartendecks, 300-chips, 4-farben, 5-würfel, abgerundet, abschließbar, alu-koffer, anfänger, black-jack, box, case, casino, chip, chips, dealer-button, deck, five-card-stud, für-anfänger, für-unterwegs, großes, hochwertig, holdem, jetons, kartenspiel, klassisch, koffer, komplett, laser, metall, mischen, mit-chips, omaha-hold’em, omaha-holdem, papier, partyspiel, pokerdeck, pokerrunde, pokerzubehör, premium, profi, qualität, reise, set, seven-card-stud, spielkarte, spielkarten, spielset, spielzeug, starter, texas-hold’em, texas-holdem, transportierbar, würfel, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.