Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Feinwaage in Silber 10023622_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Feinwaage in Silber 10023622_0
Digitale Feinwaage in Silber 10023622_0
Digitale Feinwaage in Silber 10023622_0
Digitale Feinwaage in Silber 10023622_0
Digitale Feinwaage in Silber 10023622_0
Digitale Feinwaage in Silber 10023622_0
Digitale Feinwaage in Silber 10023622_0
Digitale Feinwaage in Silber 10023622_0
Digitale Feinwaage in Silber 10023622_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023622_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023622_0
EAN/GTIN:
     4052025236229
Suchbegriffe:
Feinwaage
feinwaage
Die feine Waage im handlichen Taschenformat ist der ideale Begleiter auf Reisen. Die silberne Münzwaage wiegt mit hoher Präzision bis 200 g und zeigt das Gewicht in 0,01 g Schritten an. So bestimmen Sie genau das Gewicht von Münzen, Briefen, Schmuck, Tabletten und vielem mehr. Auch in der Küche macht sich die Waage gut zum Abwiegen von kleinen Mengen, wie von Kaffee oder Gewürzen. Dank des hellen LCD-Displays lässt sich das Messergebnis auch in dunkler Umgebung leicht erkennen. Mit der klappbaren Abdeckung bleibt Ihre Waage vor Kratzern geschützt, sodass Sie lange Freude an ihr haben.

Feinwaage im Detail
- Größe H x B x T: ca. 2,5 x 6,5 x 12 cm
- Größe Wiegefläche B x T: ca. 5,5 x 5 cm
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Silber

Praktische Feinwaage für unterwegs
- Wählbare Maßeinheiten: g, oz, tl ct & gn
- Kalibrierfähige Goldwaage mit Auto-Off nach 30 Sekunden
- Gesamtkapazität bis 200 g in 0,01 g Teilung
- Mit Zählfunktion, Tara-Taste & einstellbarer Hintgergundbeleuchtung
- Klappbare Abdeckung gegen Verkratzen der Wiegefläche

Lieferumfang
- 1 x Feinwaage
- 2 x AAA Batterie
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: briefwaage, briefwaagen, digitalwaage, digitalwaagen, feinwaagen, goldwaage, goldwaagen, grammwaage, grammwaagen, jewelery-scale, jewelery-scales, jewelry-scale, jewelry-scales, juwelierwaage, juwelierwaagen, küchenwaage, küchenwaagen, medikamentenwaage, medikamentenwaagen, münzwaage, münzwaagen, pocket-scale, pocket-scales, präzisionswaage, präzisionswaagen, scale, scales, schmuckwaage, schmuckwaagen, taschenwaage, taschenwaagen, waage, waagen, 001, 0,01-g, 0.01g, 200g, brief, carat, ct, digital, edelstahl, elektrische, elektronische, für-küche, für-medikamente, für-schmuck, für-tabletten, für-unterwegs, g, gn, gold, grain, gramm, hochwertig, kaffee, kalibrierbar, klappbar, küche, lcd-display, medikament, milligramm, mini, mit-deckel, münze, oz, portable, präzisions, profi, schmuck, silber, tara, tare, tl, to-go, tragbar, unze, zählfunktion, zum wiegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.