Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pillendose in Weiß Rot 10023632_358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pillendose in Weiß Rot 10023632_358
Pillendose in Weiß Rot 10023632_358
Pillendose in Weiß Rot 10023632_358
Pillendose in Weiß Rot 10023632_358
Pillendose in Weiß Rot 10023632_358
Pillendose in Weiß Rot 10023632_358
Pillendose in Weiß Rot 10023632_358
Pillendose in Weiß Rot 10023632_358
Pillendose in Weiß Rot 10023632_358
Pillendose in Weiß Rot 10023632_358
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023632_358
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023632_358
EAN/GTIN:
     4052025947064
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer
Behalten Sie mit der praktischen Medikamentenbox ganz einfach den Überblick über Ihre tägliche Medikamenteinnahme. Der Wochendosierer besteht aus 7 einzeln herausnehmbaren und mit den Wochentagen beschrifteten Tablettenspendern. Sie verfügen über je 4 Fächer mit der Aufschrift Morgens, Mittags, Abends und Nachts und sind mit einem Deckel zum Schieben sicher verschlossen. Die Tagesboxen sind klein und handlich und dadurch perfekt für unterwegs und kurze Reisen geeignet.

Hinweis: Reinigungsmittel und hohe Temperaturen können den Aufdruck negativ beeinflussen. Bitte per Hand waschen.

Tablettenbox 7 Tage im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 13 x 11,5 x 4,5 cm
- Gewicht: ca. 170 g
- Maße Tagesbox H x B x T: ca. 2 x 10 x 3,5 cm, ca. 15 g
- Maße je Pillenfach H x B x T: ca. 1,5 x 2,5 x 3 cm
- Material: PP, ABS
- In verschiedenen Farben

Wöchentliche Pillenbox
- Pillenturm für Medikamente, Vitamine etc.
- Überblick über regelmäßige Pillen-Einnahme
- 7 einzelne Tagesboxen mit je 4 Fächern
- Aufdruck der Wochentage und Tageszeiten
- Tagesboxen in ansprechenden Farben

Lieferumfang
- 1 x Medikamentenbox
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot | Transparent
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, relaxdays tablettendose, medikamenten dosett, Arzneidose, Arzneikassette, Medi-Box, medication-box, Medikamentenaufbewahrung, Medikamentenbox, pillenaufbewahrung, Pillenbox, pillendispenser, pillendöschen, Pillenschachtel, pills-box, tabletten-wochenbox, Tablettenbox, tablettendispenser, tablettendosierer, tablettenportionierer, Tablettenschachtel, wochenbox, Wochendispenser, wochendosette, Wochendosierer, Wochenspender, 4-Fächer, 7-Tage, Abends, blau, bunt, deckel, dispenser, dosett, fächer, fitness, groß, große-Fächer, klein, krankenhaus, medikamente, mitnehmen, mittags, Morgens, nachts, nahrungsergänzungsmittel, notfall, pille, plastik, reise, rot, sport, tabletten, tag, Tageseinteilung, unterteilt, unterwegs, urlaub, verschließbar, vitamine, weiß, Woche, wöchentlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.