Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettenbox in Weiß Blau 10023636_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettenbox in Weiß Blau 10023636_0
Tablettenbox in Weiß Blau 10023636_0
Tablettenbox in Weiß Blau 10023636_0
Tablettenbox in Weiß Blau 10023636_0
Tablettenbox in Weiß Blau 10023636_0
Tablettenbox in Weiß Blau 10023636_0
Tablettenbox in Weiß Blau 10023636_0
Tablettenbox in Weiß Blau 10023636_0
Tablettenbox in Weiß Blau 10023636_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023636_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023636_0
EAN/GTIN:
     4052025236366
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer
Dieser praktische Wochendispenser unterstützt Sie bei der täglichen Einnahme Ihrer Medikamente. Der Tablettendosierer ist entsprechend der 7 Wochentage separiert. Mithilfe der 2 Fächer pro Tag können Sie Ihre Pillen entsprechend der Tageszeiten morgens und abends sortieren und einteilen. Der Tablettendispenser ist farbig unterteilt, sodass sich die Tageszeiten gut unterscheiden lassen. Da die einzelnen Fächer mit den Klappdeckeln sicher verschlossen sind, kann die Pillenschachtel auch problemlos unterwegs genutzt oder mit auf Reisen genommen werden.

Hinweis: Reinigungsmittel und hohe Temperaturen können den Aufdruck negativ beeinflussen. Bitte per Hand waschen.

Tablettenbox 7 Tage im Detail
- Maße H x B x T: ca. 3 x 18,5 x 9,5 cm
- Gewicht: ca. 80 g
- Innenmaße pro Fach H x B x T: ca. 2,5 x 2,5 x 4 cm
- Material: PP
- Farbe: Weiß, Blau

Wöchentliche Pillenbox
- Wochenbox für Medikamente, Vitamine uvm.
- Überblick über regelmäßige Pillen-Einnahme
- Mit je 2 Fächern pro Tag für morgens und abends
- Unterteilung in Farbe zur besseren Unterscheidung
- Aufdruck der Wochentage und Tageszeiten

Lieferumfang
- 1 x Medikamentenaufbewahrung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Blau
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamentenspender, Pillendispenser, Pillendose, Pillendosett, Pillendosierer, Pillenspender, Tablettendispenser, Tablettendose, Tablettendosett, Tablettendosierer, Tablettenspender, relaxdays tablettendose, medikamenten dosett, Arzneidose, Arzneikassette, Medi-Box, medication-box, Medikamentenaufbewahrung, Medikamentenbox, pillenaufbewahrung, Pillenbox, pillendispenser, pillendöschen, Pillenschachtel, pills-box, tabletten-wochenbox, Tablettenbox, tablettendispenser, tablettendosierer, tablettenportionierer, Tablettenschachtel, wochenbox, Wochendispenser, wochendosette, Wochendosierer, Wochenspender, 2-Fächer, 7-Tage, Abends, blau, deutsch, dispenser, dosett, fächer, fitness, groß, große-Fächer, klappdeckel, klein, krankenhaus, medikamente, mitnehmen, Morgens, nahrungsergänzungsmittel, notfall, pille, plastik, reise, sport, tabletten, tag, Tageseinteilung, unterteilt, unterwegs, urlaub, verschließbar, vitamine, weiß, Woche, wöchentlich, zum-mitnehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.