Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Hängematte in Dunkelgrün 10023673_747
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023673_747
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023673_747
EAN/GTIN:
     4052025946869
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
hängematte 200kg
hänge matte
Diese Hängematte ist das ideale Accessoire für wärmere Jahreszeiten. Ob beim Schmökern in Ihrem Lieblingsroman im Garten oder beim abenteuerlichen Campingausflug mit Ihren Freunden - Die Reisehängematte aus widerstandsfähigem Nylon kann Sie überall hinbegleiten. Dank des integrierten Sacks können Sie die Outdoor Hängematte ganz einfach, kompakt verstauen. Das geringe Packmaß sorgt dafür, dass in Ihrem Rucksack noch ausreichend Platz für andere Utensilien ist. Nutzen Sie die angenähte Tasche als Aufbewahrung für Kleinteile, wie Schlüssel, Handy und mehr.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Seile an festen Objekten anbringen und dort ausreichend befestigen.

Hängematte Outdoor im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 5 x 152 x 255 cm
- Liegefläche B x T: ca. 130 x 220 cm
- Packmaße H x B x T: ca. 11 x 14 x 22 cm
- Länge Seile: ca. 200 cm
- Gewicht: ca. 540 g
- Material: Nylon (210T)

Ultraleichte Reisehängematte
- Geringes Gewicht für leichten Transport
- Passt in jeden Rucksack dank geringem Packmaß
- Aus widerstandsfähigem Material gefertigt
- Ideal beim Camping oder im Garten
- Liegefläche für 2 Personen bis 200 kg

Lieferumfang
- 1x Hängematte mit integriertem Beutel
- 2x Befestigungsseil
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
255 cm
Breite:
152 cm
Weitere Suchbegriffe: bullizubehör, campinghängematte, campingmöbel, doppelhängematte, garden-hammock, gartenhängematte, haengematte, haengematten, hängematte, hammock, hammocks, kinderhängeliege, kinderhängeliegen, outdoor-hammock, outdoor-hammocks, outdoorhängematte, outdoorhängematten, outdoorhängeliege, outdoorhängeliegen, reisehängematte, reisehängematten, trekking-equipment, aufhängung, aufhängung-baum, balkon, befestigung, blau, camping, doppel, dunkelblau, dunkelgrün, eine-person, erwachsene, extra-breit, fallschirmseide, für-2-personen, garten, grau, groß, halterung, hellblau, hellgrün, indoor, jugendliche, karabiner, karabinerhaken, kinder, leicht, liege, liegen, nylon, nylon-sack, outdoor, outdoor-ultraleicht, quer, reise, reisen, rot, seil, seile, tragbar, travel, ultraleicht, ultralight, xl, xxl, zelt, zwei-personen, 1-person, 2-personen, 2-personen-outdoor, 200-kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.