Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Hängematte in Grau/ Weiß 10023674_873
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023674_873
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023674_873
EAN/GTIN:
     4052025900182
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
hängematte
Diese Hängematte ist das ideale Accessoire für wärmere Jahreszeiten. Ob beim Schmökern in Ihrem Lieblingsroman im Garten oder beim abenteuerlichen Campingausflug mit Ihren Freunden - die Hängeliege aus Baumwolle begleitet Sie überall hin. Dank des Sacks können Sie die Outdoor Hängematte kompakt verstauen, um sie zu transportieren oder platzsparend weg zu räumen. Auch im Wohnzimmer kann die Doppelhängematte platziert werden. Dort wirkt sie dekorativ und verbreitet ein Gefühl von Gemütlichkeit.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Seile an festen Objekten anbringen und dort ausreichend befestigen.

Hängematte im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 3 x 150 x 272 cm
- Packmaß H x B x T: ca. 35 x 15 x 14 cm
- Liegefläche B x T: ca. 150 x 200 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Traglast: max. 300 kg
- Material: Baumwolle, Polyester
- In verschiedenen Farben

Doppelhängematte für In- oder Outdoor
- Große Liegefläche für mehrere Personen bis 300 kg
- Mit je 2 Seilen und Haken zum sicheren Befestigen
- Zum Mitnehmen platzsparend in Tasche verstauen
- Gemütliches Accessoire fürs Wohnzimmer
- Praktisch beim Zelten oder im Garten

Lieferumfang
- 1x Hängematte in Farbe nach Wahl
- 1x Transportsack
- 2x Karabinerhaken
- 2x Befestigungsseil
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
1.85 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
272 cm
Breite:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-hängematte, baumwoll-hängematte, camping-hängematte, doppel-hängematte, entspannungshängematte, familienhängematte, garden-hammock, garten-hängeliege, garten-hängematte, gepäck-hängematte, hammock, hängeliege, kinder-hängeliege, kinder-hängematte, mehrpersonen-hängematte, netz-hängeliege, outdoor-hammock, outdoor-hängeliege, outdoor-hängematte, portable-hammock, reise-hängeliege, reise-hängematte, stab-hängematte, travel-hammock, xxl-hängematte, 2-personen, 300kg, 300kg-outdoor, aufhängung, balkon, baum, baumwolle, befestigung, blau, camping, camping-outdoor, doppel, drinnen, erwachsene, für-2, für-gestell, garten, gelb, grau, groß, grün, haken, halterung, indoor, innen, innenraum, jugendzimmer, kinder, kinderzimmer, lang, lila, ohne-gestell, outdoor, park, reise, rot, stoff, travel, unterwegs, vintage, weiß, wohnung, wohnzimmer, xl, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.